カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(131)
  • Festo(47)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • TRUSCO(22)
  • エレコム(16)
  • 岡崎精工(11)
  • BOURNS(8)
  • KTM(7)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
  • StarTech.com(6)
  • YFS(6)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • 中部コーポレーション(5)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • CKD(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 10.9」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机上ラック サンワサプライ机上ラックサンワサプライ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.64電源バスパワーケーブル長(m)1対応OSWindows:11・10・8.1・8、macOS(Ventura):13、macOS(Monterey):12、macOS(BigSur):11、macOS :10.12~10.15、Mac OS X :10.0~10.11、Mac OS :9.0~対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)に対応している必要があります。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。※本製品はUSBハブ付きですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースインターフェース規格:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0)準拠(USB Ver.2.0:1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P形態出荷形態:組立出荷天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×250コネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)梱包内容1個口:600×286×103mm・3.18kg差込口2P 2個口供給電流(mA)700(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。コンセントあり通信速度5Gbps:480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)引出しなし
タブレットケース_iPad Air 11インチ_タッチペン収納ポケット付き サンワサプライタブレットケース_iPad Air 11インチ_タッチペン収納ポケット付きサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。タッチペンを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PC、マイクロファイバー対応機種iPad Air 11インチ(M2/2024)、iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)、iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)、iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020)、iPad Pro 11インチ 第1世代(2018)
タブレットケース_iPad Air 11インチ_ハードタイプ サンワサプライタブレットケース_iPad Air 11インチ_ハードタイプサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
傷や衝撃から守る、クリスタルカバーです。特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。スタイリッシュで高級感のあるオールクリアタイプです。ケースを装着したままTypeCコネクタに接続可能です。
材質PC+TPUクリア対応機種iPad Air 11インチ(M2/2024)、iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)、iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)サイズ(mm)W182.7×D10.3×H251.8
スタンド タブレット用 アルミ サンワサプライスタンド タブレット用 アルミサンワサプライ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
折りたたんで手軽に持ち運びできるアルミ製のタブレット用アルミスタンドです。薄型、軽量でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスへマッチします。シリコーンゴム製のパッド付きで設置機器を傷から保護できます。本体底部にはタッチしてもズレにくいシリコーンゴムパッド付きです。
材質アルミ製質量(g)約190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約142×18×123対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)・ iPad 10.2インチ 第9世代(2021)・ iPad 10.9インチ 第10世代(2022)・ iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)・ iPad Air 11インチ(M3/2025)・ iPad Air 13インチ(M3/2025)・ iPad Pro 11インチ 第1世代(2018)・ iPad Pro 11インチ 第2世代(2020)・ iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)・ iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)・ iPhone 14・ iPhone 14 Plus・ iPhone 14 Pro・ iPhone 14 Pro Max・ iPhone 16e・ iPhone 17・ iPhone 17 Pro・ iPhone 17 Pro Max・ iPhone Air・ Surface Go 3装着台数1台折り畳み可否角度調節対応
アームホルダー タブレット用 クランプ サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ショートアームを搭載し、クランプ取り付けで使用する前後上下の位置調整ができるアームスタンド。6インチ~12.9インチ(相当)までのタブレットに対応したクランプアームホルダーです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲148~225mmまで)ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能です。ホルダー部分の角度調整、アーム部分の位置調整が可能で、使いやすい位置へ調整することができます。クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。
仕様画面数:1台材質クランプ、伸縮アーム部/アルミ、スチール・ホルダー部/ABS樹脂、シリコーンゴム厚さ(mm)クランプ可能/10~37質量(g)440構造ボールジョイント/対応耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×105×250対応機種iPad 10.9インチ 第10世代(2022)・ iPad 11インチ A16(2025)・ iPad Air 11インチ(M2/2024)・ iPad Air 11インチ(M3/2025)・ iPad Air 13インチ(M2/2024)・ iPad Air 13インチ(M3/2025)・ iPad Pro 11インチ 第3世代(2021)・ iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)・ iPad Pro 11インチ(M4/2024)・ iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021)・ iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)・ iPad Pro 13インチ(M4/2024)適合機器台数/1台、幅148~225mm、厚さ17mm以下、質量1kg以下のタブレット、スマートフォン。※6インチ~13インチ程度13インチ iPad Air(M3)、11インチ iPad Air(M3)、13インチ iPad Air(M2)、11インチ iPad Air(M2)、iPad(第10世代)、iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 11インチ(第3世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、iPad Pro 11インチ(第4世代)、iPad Pro 12.9インチ(第6世代)、13インチ iPad Pro(M4)、11インチ iPad Pro(M4)クランプ対応取付け方法クランプ色(フレーム)ホワイト有効挟み幅(mm)148~225角度調節対応