カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(59)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(1,378)
  • SMC(388)
  • CKD(148)
  • KITO(キトー)(111)
  • 日産ネジ(103)
  • M5Stack(84)
  • エスコ(74)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(66)
  • StarTech.com(54)
  • ダイヤトレンド(50)
  • エレコム(49)
  • OSG(オーエスジー)(46)
  • RS PRO(37)
  • ATEN(36)
  • TRUSCO(33)
  • 日本製線(27)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • 八幡ねじ(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 p=4」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    用途3P抜け止めマグネット・4個口。プラグ形状3P・ストレートグレーピッチ(mm)差込口間/40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26アース端子あり機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付きコンセント個数4外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • 3P抜け止め電源タップ サンワサプライ

    3P抜け止め電源タップ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    コンセント形状3P抜け止め付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子マグネットプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
  • カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6A LANケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • 電源タップ(3P) サンワサプライ

    電源タップ(3P)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。 アース接続できるアース端子付きです。 2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。 プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    コンセント形状3P抜け止め仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂ピッチ(mm)差込口間/40規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6アース端子マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードタイプシールドSTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.1
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。
    仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ホワイトスイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26ケーブルVCTFコードマグネットプラグ形状L型USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル仕様超高性能プルアップグレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブラックタイプスタンダード(丸型)規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線コネクタシールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)7伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6APoE対応
  • プレミアムHDMIケーブル サンワサプライ

    プレミアムHDMIケーブル

    サンワサプライ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    仕様結線図:無ブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス機能ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.7伝送速度(Gbps)18対応解像度Full HD(1080p)対応/4K2K(60P)対応HDMI規格PREMIUM HDMI認証品ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル サンワサプライ

    STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
    コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    ブラックコンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型耐トラッキングあり
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子付きです。
    グレーコンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷
    ブラック機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応イーサネット対応フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ

    HDMIケーブル_ラッチ付き

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ちょっとした振動での抜けを防ぐ、抜けにくいラッチロック採用のケーブルです。 4K、60Hz、18Gbps伝送に対応したケーブル 4K2K(60Hz)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
    種類HDMI2.0準拠コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応HEC、ARCコネクタHDMI:スタンダード(タイプA)対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440//120Hz帯域幅(Gbps)18イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブル。伝送帯域 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応(※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。) 。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※各機能に対応した機器、環境が必要です。シールド付ツイストペアケーブル芯線のツイストペアケーブル1組にアルミシールド処理を行い、ドレンワイヤと合わせた1組ずつに、さらにアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。4重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→アルミシールド→高密度編組シールド」と4重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
    ブラックケーブル径(Φmm)9.0UL規格線材:UL20276対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz帯域幅(Gbps)18対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどプラグ金メッキイーサネット対応対応変換タイプオス - オス
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。 対応温度範囲が‐40~85℃の幅広い温度範囲に対応しています。 取り回しがしやすい柔らかケーブル外被を採用しています。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。 ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    適合規格カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応検査項目100%導通検査ケーブルスタンダード対数(P)4伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500
  • エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。 薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット
  • エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル

    サンワサプライ
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 RoHS指令に対応した製品です。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル_CAT5e_STPやわらか サンワサプライ

    LANケーブル_CAT5e_STPやわらか

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    形状極細ケーブル規格1000BASE-T温度範囲(℃)-40~85構造STPコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性100MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.5ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5e
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps) カテゴリ6Aに対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。超極細LANケーブルケーブル径2.8mmで、取り回しの良い、柔らか超極細LANケーブルです。つめ折れ防止コネクタ採用曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
    適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブル極細タイプコネクタシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)2.8伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応×
  • LANケーブル_CAT6A_やわらか サンワサプライ

    LANケーブル_CAT6A_やわらか

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。 ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
    形状極細ケーブル規格10GBASE-T温度範囲(℃)-20~60構造UTPコネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタケーブル外径(Φmm)4結線方式ストレート結線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類より線爪折れ防止対応ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6A
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    サーバールーム、パッチパネル、データセンターなどの環境で、ケーブルをたくさん接続する際に、また機器内での接続の際に取り回しが良く、ノイズに強い、10Gigaビット伝送可能なLANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送帯域で、伝送エラーを防ぐ高性能カテゴリ6ALANケーブルです。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。4.8mm奥行の超ショートブーツ採用、根元からケーブルを曲げられて、出っ張りを抑えられます。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様スリムコネクタ:有、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブルータイプスタンダード(丸型)適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:STP、導体構造:より線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)6ケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6A
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネットカテゴリ6Aに対応しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査フルーク検査も実施、折り曲げ固定性能は200回ブラックタイプスタンダード(丸型)適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:STP、導体構造:より線シールドSTP通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)5伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6APoE対応PoE非対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)に対応しています。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工ネイビーブルータイプスタンダード(丸型)規格CAT6A温度範囲(℃)-20~80適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用ケーブル構造:UTP、導体構造:単線コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2材質(外被)PVC結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応爪折れ防止対応
  • CAT5e自作用LANケーブル サンワサプライ

    CAT5e自作用LANケーブル

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。
    適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。 しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
    仕様スリムコネクタあり/ツメ折れ防止カバーあり/ツメ折れ防止コネクタあり/100%導通検査コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSL回線(フレッツADSL/YAHOO!BBADSL)/光回線(Bフレッツ/フレッツ光プレミアム/eo光/YAHOO!BB光)/CATV回線(JCOMZAQ)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。 2.8mm×8.5mmのフラット薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。 また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
    仕様スリムコネクタあり/ツメ折れ防止カバーあり/100%導通検査/色配線:T568B(TIA/EIA-B)/耐ノイズ:◯コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応難燃性UL1581(ULVW-1)垂直燃焼試験対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)2.8×8.5伝送速度(Gbps)40/25伝送帯域(MHz)2000ケーブルタイプフラット
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    4個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
    コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4マグネットありプラグ形状3P耐トラッキングあり
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。コネクタが回転します。※90°ぴったりに回転するわけではありません。水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。※機能に対応した機器が必要です。3D映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。4K×2K解像度に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
    種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどケーブル外径(Φmm)約6.0RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60HzHDMI規格ハイスピード(HIGH SPEED with Eternet準拠))帯域幅(Gbps)10.2
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    4個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.1mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
    適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.1×7.2ケーブルタイプフラットタイプ
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.3mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
    適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.3×7.8ケーブルタイプフラットタイプ
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 極細4.0mmケーブル径ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。 エイリアンクロストークを防ぐ二重シールド(ScTP)ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。 これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。 CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。 ハロゲンフリーで安心有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    適合規格カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応検査項目100%導通検査ケーブルスタンダード対数(P)4伝送速度(Gbps)40/25伝送帯域(MHz)2000