光学式マウスサンワサプライ当日出荷
クリック音とホイール回転音が非常に静かな有線静音マウスです。
周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室などの静かな空間での使用に最適です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
操作性に優れ、メンテナンス不要な光学センサーを搭載しています。
手首一振りで、画面の端までカーソルが移動可能な1000カウント高分解能です。
ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン)読取方式光学センサー方式コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠仕様静音あり(左右ボタン・ホイールボタン・スクロール)ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能1000count/inch