カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「ma-wbl157」の検索結果

ワイヤレス充電マウス
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)色ブラック無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2電源充電式対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierraコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6分解能800・1200・1600カウント/インチインターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)アズワン品番64-0910-07連続動作時間約60時間連続待機時間約2160時間電池使用可能期間約150日通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2