メモ台付きミーティングチェアサンワサプライ翌日出荷
研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。
キャスター付きで移動がスムースに行えます。
前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。
丈夫なスチールパイプ製です。
移動に便利な取っ手付きです。
組み立て済みなので、すぐに使えます。
メモを取るのに便利なメモ台付きです。メモ台は折り畳んで収納することもできます。
幅(mm)560寸法(mm)外寸/W620×D560×H740、背もたれ/W485×H205、座面(座面調節)/W435×D460(H445)質量(kg)7.5/9.8(梱包)高さ(mm)740種類ミーティングチェア奥行(mm)560外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)620×560×740寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】485×205耐荷重(kg)座面/80キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地布張り(PE)背もたれW485×H205肘掛なし機能ネスティング機能、キャスター付き材質(フレーム)スチール座高(mm)445材質(座面)合板収納寸法(mm)710×630×760材質(背)PP座面寸法(幅W×奥行D)(mm)435×460×445)材質(クッション)ウレタンフォームスタッキング可脚の種類キャスター脚メモ台あり色(背面)ブラック