カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- エレコム(8)
- ロジクール(3)
- アーキサイト(1)
「majestouch」の検索結果
特価

キーボード
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボードクリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です。従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます。ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン剛性の高いアルミボディ。(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボード、ケーブル※ケーブル着脱可能材質アルミニウムサイズスタンダート(キーボード)タイプ標準ケーブル長(m)1.5※ケーブル着脱可能対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力45±10gキー数108キー印刷方式レーザー印刷キーの有無テンキー:あり角度調節あり