カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(5)
  • ノーブランド(2)
  • オーム電機(1)
  • PGA(1)
  • カシムラ(1)
  • ALPINE(1)
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md826am/a」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ミニDisplayPort(Ver.1.2以降)のポートなら、最大で4K/60Hzの画像をHDMIディスプレイ・テレビに出力することができます。 HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 ミニDisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
    仕様(HDCP)HDCP1.4/HDCP2.2対応色ダークグレー(アルミ)/ブラックケーブル長(m)約0.15コネクタ形状ミニDisplayPortオス - HDMI Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×45×14(メスコネクタ部)ケーブル外径(Φmm)約5.5対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)オス形状ミニDisplayPortメス形状HDMI Type-A変換タイプオス - メス
  • USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ

    USBオーディオ変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
    仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHzセット内容本体、取扱説明書、保証書規格USB 2.0/1.1消費電力(W)0.25ケーブル長(m)約0.16対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz動作温湿度範囲0~50℃/10~90%S/N比>70dBアダプター型式パッシブオーディオ機能あり保管温度範囲(℃)-5~55プラグ形状USB-A特性なしオス形状USB Aメス形状直径3.5mmステレオミニジャック/直径3.5mmミニジャック変換タイプオス - メス
PCアクセサリーカテゴリ