カテゴリ

  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ユニット(1)
  • (6)
  • リヒトラブ(9)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(6)
  • ナカバヤシ(4)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • HEADS(ヘッズ)(3)
  • ハヤノ産業(2)
  • ハーフェレ(2)
  • SALUS(2)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • エスコ(1)
  • TOA(1)
  • ドウシシャ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • デビカ(1)
  • ノダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdf 5mm」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスク サンワサプライデスクサンワサプライ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。 天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)10.65薄い木目使用工具プラスドライバー,手袋耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105キャスター径(Φmm)60材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)色(天板)薄い木目天板厚さ(mm)18色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430昇降方式ガス昇降式アジャスターなし組立人数1昇降範囲(mm)765~1105天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×435×18
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP