カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(25)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(43)
  • サンワダイレクト(35)
  • StarTech.com(31)
  • ナカバヤシ(26)
  • TP-LINK(15)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • j5 create(14)
  • グリーンハウス(13)
  • MCO(12)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • エスコ(8)
  • Laserliner(レーザーライナー)(8)
  • MICROCHIP(7)
  • unitech(7)
  • Anker(アンカー)(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • オーム電機(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro sd usb」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDカードリーダーブラック サンワサプライmicroSDカードリーダーブラックサンワサプライ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
対応メディア32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-FlashインターフェイスUSBVer.2.0(USBVer.1.1上位互換)仕様Rohs指令準拠寸法(mm)W43.6×D17×H10.4質量(g)約5.3対応OSWindows7、Vista、XP、2000、Me、 Mac OS Ⅹ 10.4~10.6.4(Snow Leopard)適合機器各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、ApllePowerMacG5、G4、G3、Mac Pro、iMAC、MAC mini、MacBook、PowerBookG4/G3 iBook(但し、USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)保管温湿度範囲0℃~45℃、0%~90%(結露なきこと)動作温湿度範囲0℃~40℃、0%~85%(結露なきこと)スロットmicroSDカード専用スロット×1アズワン品番64-0865-81消費電流動作時/100mA(MAX) スタンバイ時/40mA(MAX)
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
829税込912
1本
当日出荷
USBポート(Aタイプ メス)を持つパソコンと、ハードディスク等の周辺機器(USB 3.0・UEB 3.1 Gen1・USB 3.2 Gen1対応ポートを持つ機種)を接続するケーブルです。SuperSpeed USB 5Gbps に対応。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。ごく細ケーブル直径約2.5mmのごく細ケーブルと小型コネクタ(カバー部14.5×13×5.5mm/SR部、コネクタ部は除く)を採用。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→横巻きシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート質量(g)42適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.15対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×10×36対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン仕様・用途ドライバ不要対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/1TB・microSDカード/1TB)コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)サイズ(mm)約W110×D36×H10対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
カードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0 サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0サンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
SD4.0カードに対応したSDカードスロット(UHS-II対応)を搭載し、高速のデータ転送が可能です。 SDスロットとmicroSDスロット、コンパクトフラッシュスロットを搭載し、ファイルの同期、転送、共有が簡単にできます。 SDカードとmicroSDカード、コンパクトフラッシュの3枚が同時に認識できます。 追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。 持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、出張や旅行でも気軽に持ち運ぶことができます。 電源不要のバスパワータイプです。 MacBook ProやiPad Pro、iPhoneを含むUSB-Cポート搭載の幅広い機器でお使いいただけます。
質量(g)約37.7適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×12.7動作環境動作時/温度0~40℃、湿度0~80%(結露なきこと)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD [SDカード/1TB、microSDカード/1TB、コンパクトフラッシュ/512GB]スロットSDメモリカード、microSDカード、コンパクトフラッシュケーブル長(cm)5ケーブルタイプ一体型タイプ
USB Type Cコンボハブ サンワサプライUSB Type Cコンボハブサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)ケーブル長(cm)約15質量(g)約38ポート数3電源バスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応コネクタUSB Type-A対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数3供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
USB3.0カードリーダー サンワサプライUSB3.0カードリーダーサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
UHS-II対応SDカードスロット搭載のUSB3.0カードリーダーです。 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。 SDカードが2枚同時に認識できます。 電源供給とアクセスがわかるLED付きです。 ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。 SDXCメモリーカード128GB(UHS-II)に対応しています。 電源不要のバスパワータイプです。 UHS-II対応SDメモリーカードスロットのみSDロック機能に対応しています。 プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。 USB3.0/2.0対応したカードリーダーです。 Windows&Mac両対応です RoHS指令に準拠しています。
インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)ブラック対応メディア128GBまでのSDXCメモリーカード、128GBまでのSDXCメモリーカード Class4、128GBまでのSDXCメモリーカード Class6、128GBまでのSDXCメモリーカード Class10、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-Ⅰ)、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-II)、32GBまでのSDHCメモリーカード Class2、32GBまでのSDHCメモリーカード Class4、32GBまでのSDHCメモリーカード Class6、32GBまでのSDHCメモリーカード Class10、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-I) 、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-II)、2GBまでのSDメモリーカード (Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード (Pro High Speed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカード Class2、2GBまでのSDメモリーカード Class4、2GBまでのSDメモリーカード Class6、2GBまでのSDメモリーカード Class10、4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、2GBまでのminiSDカード (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、64GBまでのmicroSDXCカード Class6、64GBまでのmicroSDXCカード Class10、64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I) 、32GBまでのmicroSDHCカード Class2、32GBまでのmicroSDHCカード Class4、32GBまでのmicroSDHCカード Class6、32GBまでのmicroSDHCカード Class10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii・DSi用SDメモリーカード、128MBまでのメモリースティック、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート・高速データ転送)、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO (High Speed)、128MBまでのメモリースティックDuo、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート・高速データ転送)、4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo、8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX、16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII、8GBまでのメモリースティックPRO Duo、2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)、128MB×2までのメモリースティックセレクト、128MBまでのメモリースティックROM、128MBまでのPSP用メモリースティックDuo、2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのRS-MMC 4.0(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、1GBまでのMMC Plus、1GBまでのMMC micro(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (UDMA)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (TypeI)ケーブル長(cm)30(±20mm)質量(g)54対応OSWindows 8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP、Mac OS X(10.4~10.10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×53×14.5(ケーブル除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3(USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)消費電流(mA)動作時/900(MAX)、スタンバイ時/160(MAX)保管温湿度範囲温度 0~70℃、湿度 0~60%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度 0~50℃、湿度 0~80%(結露なきこと)スロットメモリースティック専用スロット×1、SDXC・SDHC(UHS-II)カードスロット×1、SDメモリーカードスロット×1、microSDカードスロット×1、コンパクトフラッシュ(TypeI)スロット×1アズワン品番64-0880-26
ドッキングステーション_USB TypeC サンワサプライドッキングステーション_USB TypeCサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。 SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大65Wの電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 最大10Gbps(理論値)の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。 縦置きに設置できる専用スタンド付きで、デスク上に省スペースに設置することができます。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、縦置きスタンド、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書幅(mm)180高さ(mm)20質量(g)約240奥行(mm)70ポート数【全】12ポート、【USB】5ポート、【HDMI】2ポート電源セルフパワー適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】65ケーブル長(m)1コネクタ形状パソコン接続側/USB Type-C、アップストリーム/USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス×1、USB 10Gbps Aコネクタ メス×2、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×70×20最大解像度4K動作温度5~40℃動作環境動作温度5~40℃・動作湿度10~85%(結露なきこと)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDメモリカード/1TB・microSDカード/1TB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1スロットmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。動作湿度(%)10~85伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)USB 10Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大65W)、USB 10Gbps Type-Cコネクタ/最大900、USB 10Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900データ転送速度10Gbps通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6ジャック径(Φmm)3.5 4極ミニジャック×1ケーブルタイプケーブル着脱パワーデリバリーありLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライドッキングハブ_USB TypeCサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応
規格●【HDCP】21.4●対応:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。消費電力(W)本体:約10最大出力(W)USB PD:約90対応OSWindows:1110、mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android:Android 14、iOS:iOS 17、iPadOS:iPadOS 14~17、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:1台対応メディア規格:SDXC, SDHC, SD, microSDXC, microSDHC, microSD、最大:(SDカード)2000GB、(microSDカード)2000GB最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5最大入力(W)USB PD:100スロットSDメモリカード, microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30USBポート数3ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート対応解像度最大:4K/60HzHDMI規格1ポートケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
カードリーダー_USB 5Gbps サンワサプライカードリーダー_USB 5Gbpsサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。 スライド式キャップでコネクタを守ります。 ストラップホール付きです。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。 電源不要のバスパワータイプです。 SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。 多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
質量(g)約11適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×11動作環境動作時/温度0~40℃、湿度10~70℃(結露なきこと)・保管時/温度0~50℃、湿度10~80%(結露なきこと)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD/【最大】SDカード/1000GB・microSDカード/1000GBスロットSDメモリカード、microSDカードケーブルタイプコネクタ一体型
ドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き サンワサプライドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付きサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。<制限事項>※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5Gbps(3.2 Gen1)規格に対応しておりますが、USB 5Gbps(3.2 Gen1)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
仕様対応出力ディスプレイ数:1台、HDCP:1.4、HDMI:1ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、mac macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大対応メディア:SDカード/2TB、microSDカード/2TB電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 2.0×1ポート)供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。データ転送速度最大5Gbps(理論値)対応解像度最大4K/30Hz、3840×2160 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード,microSDカード
カードリーダー USB 5Gbps サンワサプライカードリーダー USB 5Gbpsサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って機器を充電することができます。※PD対応機器である必要があります。カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8,7、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要ジャック形状 3.5mm 4極ミニジャック×1セット内容製品本体、取扱説明書、保証書ポート数2ポートコネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100スロットSDメモリカード,microSDカード電源供給方式バスパワーUSBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:1ポートデータ転送速度最大(理論値):5Gbpsケーブルタイプコネクタ一体型入力ポートUSB PD:あり
カードリーダー USB 5Gbps サンワサプライカードリーダー USB 5Gbpsサンワサプライ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8,7、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要ジャック形状、3.5mm 4極ミニジャック×1セット内容製品本体、取扱説明書、保証書ポート数1ポートコネクタ形状USB Type-CスロットSDメモリカード,microSDカード電源供給方式バスパワーUSBポート数Aメス/5Gbps:1ポートデータ転送速度最大(理論値):5Gbpsケーブルタイプコネクタ一体型
カードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応 サンワサプライカードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応サンワサプライ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
仕様対応規格:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要セット内容本体、ストラップコネクタ形状USB Type-C,USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットスロットSDメモリカード,microSDカードケーブルタイプコネクタ一体型
カードリーダー_USB 5Gbps TypeC サンワサプライカードリーダー_USB 5Gbps TypeCサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。 スライド式キャップでコネクタを守ります。 ストラップホール付きです。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。 電源不要のバスパワータイプです。 SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。 多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
質量(g)約9適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×20×11動作環境動作時/温度0~40℃、湿度10~70%(結露なきこと)・保管時/温度0~50℃、湿度10~80%(結露なきこと)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD/【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TBスロットSDメモリカード、microSDカードケーブルタイプコネクタ一体型
カードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応 サンワサプライカードリーダー USB 10Gbps TypeC UHS-II対応サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
仕様対応規格:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要セット内容本体、ストラップコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットスロットSDメモリカード,microSDカードケーブルタイプコネクタ一体型
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様ドライバ:不要、USB PD入力ポート:ありセット内容取扱説明書(保証書)×1質量(g)約354規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数【全】10ポート、【USB】3ポート消費電力(W)15電源バスパワー/セルフパワー両対応適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】85対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×22対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5機能デュアルディスプレイ出力通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)湿度範囲(RH)5%~90%ディスプレイ【対応出力】2台対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/512GB・microSDカード/512GB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1最大入力(W)【USB PD】100動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~90(結露無き事)対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー両対応ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)バスパワー時/1ポートあたり最大1500・3ポート合計最大1500、セルフパワー時/1ポートあたり最大2100・3ポート合計最大3000ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大データ5(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型出力ポート【映像】HDMI:2ポート・VGA:1ポートLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応 。電源不要のバスパワータイプ。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。Windows&Mac両対応。 。対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライハンズフリー拡声器スピーカーサンワサプライ(16件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ヘッドマイク)ブラックサイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、連続使用時間(時間)約20(マイク使用・中間音量)、約16(音楽再生・中間音量)機能MP3再生機能、アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンススピーカー:4Ω、ヘッドマイク:2.2kΩ(1kHz)入力感度-45dB(0dB=1V/Pa、1kHz)入力端子(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(16GB以下)S/N比55dB以上充電時間(時間)約5スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)25~75(結露なきこと)保存湿度(%)25~75(結露なきこと)充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)保管温度(℃)-20~55動作電圧(V)1.5~3
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USB A×1、USB Type-C×1)、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。縦置きに設置して使用できるので、デスクに省スペースで設置できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計4ポートケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900m、AUSB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(3ポート合計最大2000まで)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)×2台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6対応SDカード最大:512GB対応microSDカード512GBコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1カードリーダースロット:microSDカード、SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応
ドッキングハブ サンワサプライドッキングハブサンワサプライ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 SDカード、microSDカードの読み書きができます。 収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
質量(g)約132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×61.2×14
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
5スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。 5スロット同時認識で、メディア間でのデータのコピーが可能です。 前面スロットで抜き差ししやすく、メディアの挿す向きも同じ方向なので挿し間違いをしにくいカードリーダーです。 USB3.1Gen1に対応したカードリーダー。 SD,microSDはUHS-I対応です。 Windows&Mac両対応。 約1.2mのロングケーブルでデスクトップPCでの使用に最適です。
対応メディア512GBまでのSDカード256GBまでのmicroSDカード32GBまでのメモリースティック512GBまでのコンパクトフラッシュ2GBまでのxDピクチャーカード※スマートメディア非対応ケーブル長(m)約1.2インターフェースUSB仕様Ver3.1Gen1(USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)付属品USBケーブル、取扱説明書、保証書対応OSWindows10、8.1、8、7、macOS10.12~10.14、MacOS10.4~10.11対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、AppleMacシリーズスロットSD×1microSD×1MS×1CF×1xDピクチャーカード×1※スマートメディアは非対応通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値)※SD3.0(UHS-I)対応
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB2.0/1.1対応したカードリーダー 。Windows&Mac両対応。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3・4※PlayStation(R)4 はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:取扱説明書、保証書
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スロットが全て前面についているから使いやすいカードリーダー。ケーブルが外れない直付USBケーブル。多くの携帯電話に採用されているmicroSDなどの小型メディアがそのまま使える。電源供給とアクセスがわかるLED付き。SDXCメモリーカード 512GB、microSDXCカード 512GB対応。WindowsでもMacでも使用できる。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダ
インターフェース【USBハブ】Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsコネクタ形状USB Type-A(PC接続側)スロットmicroSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック), xDピクチャーカード対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、最大512GB(microSDカード)、最大256GB(CF)、最大32GB(MS)、最大2GB(xD)対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7、Windows:11/10/8.1/8/7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※プレイステーション4はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。セット内容取扱説明書、保証書ケーブル長(m)0.8
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)実用20(10+10)ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60周波数特性100Hz~20000Hzバッテリー容量(Ah)1.8送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
デジタル顕微鏡 サンワサプライデジタル顕微鏡サンワサプライ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
拡声器スピーカー_ハンズフリー サンワサプライ拡声器スピーカー_ハンズフリーサンワサプライ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1バッテリー容量(Ah)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
持ち運びに便利な超小型のmicroSDカードリーダーです。スタイリッシュなアルミ筐体です。コネクタキャップ付きで持ち運ぶときなどにコネクタが汚れるのを防ぎます。PCに接続したときに隣のポートへ干渉しにくい超小型サイズです。通電したかどうかがわかるLED付きです。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11※USB Aポート搭載モデルのみ対応、Windows:11/10/8.1/8コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること/※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応の機器でなくてはなりませんインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応の機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事)対応メディア(SDメモリカード):512GB、(microSDカード):512GBスロットmicroSDカード保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
内視鏡 工業用 ハンディタイプ サンワサプライ内視鏡 工業用 ハンディタイプサンワサプライ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。4.3インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は5.2mmの細径カメラを採用。ケーブルの取り回しが良く便利です。ケーブルを本体側面に収納できるハンディタイプ。持ち運びに便利です。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、対応SD:2~32GB、電池駆動時間:約4時間付属品本体、マグネット、フック、ミラー、USBケーブル(USB A - microUSB)、収納ケース径(Φmm)カメラ:5.2電源単三電池4本(電池は付属しません)ケーブル長(m)カメラ:1倍率デジタルズーム最大4倍解像度モニター:480x272防水保護等級IP67モニター部イメージセンサーCMOSモニターサイズ4.3インチ
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
持ち運びに便利な超小型のmicroSDカードリーダーです。Type-Cコネクタ搭載で向きを気にせず接続ができます。Type-C搭載のPC、スマートフォン、タブレットと様々な機器への接続が可能です。コネクタキャップ付きで持ち運ぶときなどにコネクタが汚れるのを防ぎます。PCに接続したときに隣のポートへ干渉しにくい超小型サイズです。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書対応OSAndroid:Android 12~6、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11※Type-Cポート搭載モデルのみ対応、Windows:11/10/8.1/8コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズUSBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること/※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりませんインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事)対応メディア(SDメモリカード):512GB、(microSDカード):512GBスロットmicroSDカード保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps