カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- エレコム(42)
- 変換名人(31)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(24)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- メディアカバーマーケット(15)
- ビット・トレード・ワン(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- タイムリー(9)
- ナカバヤシ(7)
- StarTech.com(6)
- ロジテック(4)
- DIGILENT(4)
- j5 create(4)
- エスエスエーサービス(3)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- ブランドをもっと見る
「microb usb」の検索結果

USB2.0 TypeC - microBケーブル
サンワサプライ¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ケーブル外径(Φmm)約3.2仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。ケーブル外径(Φmm)約5伝送速度(Gbps)最大5色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキシールド3重シールド特性データ伝送USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB3.1 Gen2 TypeC - microB ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスケーブル外径(Φmm)約4.5シールド3重シールドアズワン品番64-0898-62特性データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
Type C USB2.0microB変換アダプタケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷色ブラック規格UL2725ケーブル長(m)0.1コネクタ形状Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオスケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールドアズワン品番64-0885-82オス形状USB Type-Cメス形状USB(Micro-B)変換タイプメス - オス
Magnet脱着式microUSB変換アダプタケーブル
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長さ(m)0.1アズワン品番64-0899-07ケーブル径(Φmm)2.6オス形状micro-Bメス形状USB(A)
机上ラック
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から翌々日出荷左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200総耐荷重(kg)10材質ABS樹脂質量(kg)約1.3対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート)コンセントあり通信速度5Gbps引出しあり