カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- Dynabook(22)
- セルスター(16)
- SecuSTATION(16)
- NEC(15)
- SanDisk(サンディスク)(13)
- プラネックスコミュニケーションズ(10)
- MCO(10)
- エレコム(9)
- TRANSCEND(トランセンド)(9)
- Gigastone(8)
- グリーンハウス(7)
- 共立電子産業(7)
- NEXTEC(7)
- THANKO(サンコー)[電子機器](6)
- コムテック(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- Raspberry Pi(6)
- キオクシア(KIOXIA)(6)
- ブランドをもっと見る
「microsd 64」の検索結果
特価

microSDアダプタ(SD)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷SDスロット搭載機器でmicroSDカードを読み書きするためのアダプタ。適合機種SDスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダ、ゲーム機質量(g)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1対応メディアmicroSDHCカード Class2/4/6/10(T-Flash)(対応は機器側に依存します。)アズワン品番64-0850-85
microSDカードリーダーブラック
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様Rohs指令準拠寸法(mm)W43.6×D17×H10.4質量(g)約5.3対応OSWindows7、Vista、XP、2000、Me、 Mac OS Ⅹ 10.4~10.6.4(Snow Leopard)適合機器各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、ApllePowerMacG5、G4、G3、Mac Pro、iMAC、MAC mini、MacBook、PowerBookG4/G3 iBook(但し、USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)保管温湿度範囲0℃~45℃、0%~90%(結露なきこと)動作温湿度範囲0℃~40℃、0%~85%(結露なきこと)対応メディア32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-FlashスロットmicroSDカード専用スロット×1アズワン品番64-0865-81インターフェイスUSBVer.2.0(USBVer.1.1上位互換)消費電流動作時/100mA(MAX) スタンバイ時/40mA(MAX)
USB Type Cコンボハブ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。質量(g)約38ポート数3電源バスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応コネクタUSB Type-AインターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15USBポート数3供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
デジタル顕微鏡
サンワサプライ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
USB3.0カードリーダー
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷UHS-II対応SDカードスロット搭載のUSB3.0カードリーダーです。 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。 SDカードが2枚同時に認識できます。 電源供給とアクセスがわかるLED付きです。 ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。 SDXCメモリーカード128GB(UHS-II)に対応しています。 電源不要のバスパワータイプです。 UHS-II対応SDメモリーカードスロットのみSDロック機能に対応しています。 プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。 USB3.0/2.0対応したカードリーダーです。 Windows&Mac両対応です RoHS指令に準拠しています。色ブラック質量(g)54対応OSWindows 8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP、Mac OS X(10.4~10.10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×53×14.5(ケーブル除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3(USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)消費電流(mA)動作時/900(MAX)、スタンバイ時/160(MAX)インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)保管温湿度範囲温度 0~70℃、湿度 0~60%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度 0~50℃、湿度 0~80%(結露なきこと)対応メディア128GBまでのSDXCメモリーカード、128GBまでのSDXCメモリーカード Class4、128GBまでのSDXCメモリーカード Class6、128GBまでのSDXCメモリーカード Class10、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-Ⅰ)、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-II)、32GBまでのSDHCメモリーカード Class2、32GBまでのSDHCメモリーカード Class4、32GBまでのSDHCメモリーカード Class6、32GBまでのSDHCメモリーカード Class10、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-I) 、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-II)、2GBまでのSDメモリーカード (Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード (Pro High Speed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカード Class2、2GBまでのSDメモリーカード Class4、2GBまでのSDメモリーカード Class6、2GBまでのSDメモリーカード Class10、4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、2GBまでのminiSDカード (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、64GBまでのmicroSDXCカード Class6、64GBまでのmicroSDXCカード Class10、64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I) 、32GBまでのmicroSDHCカード Class2、32GBまでのmicroSDHCカード Class4、32GBまでのmicroSDHCカード Class6、32GBまでのmicroSDHCカード Class10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii・DSi用SDメモリーカード、128MBまでのメモリースティック、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート・高速データ転送)、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO (High Speed)、128MBまでのメモリースティックDuo、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート・高速データ転送)、4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo、8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX、16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII、8GBまでのメモリースティックPRO Duo、2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)、128MB×2までのメモリースティックセレクト、128MBまでのメモリースティックROM、128MBまでのPSP用メモリースティックDuo、2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのRS-MMC 4.0(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、1GBまでのMMC Plus、1GBまでのMMC micro(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (UDMA)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (TypeI)スロットメモリースティック専用スロット×1、SDXC・SDHC(UHS-II)カードスロット×1、SDメモリーカードスロット×1、microSDカードスロット×1、コンパクトフラッシュ(TypeI)スロット×1アズワン品番64-0880-26ケーブル長(cm)30(±20mm)
カードリーダー
サンワサプライ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応 。電源不要のバスパワータイプ。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。Windows&Mac両対応。 。対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
SDXC用CF変換アダプタ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。適合(変換アダプタ)miniSDアダプタ ADR-MINIK microSDアダプタ ADR-MICROK質量(g)約10対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5対応機種CF TypeIIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器対応メディア64GBまでのSDXCメモリーカード※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。64GBまでのSDXCメモリーカード Class4/6/10※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。※UHS-1の高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/4/6/102GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)アズワン品番64-0869-24
セキュリティカメラ
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。質量(g)338(電池含まず)形式静止画/JPEG、動画/AVI寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×73×136レンズf=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度液晶サイズ2.4inchTFTモニター解像度【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240センサー効範囲人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)トリガー撮影速度:0.5秒動画動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画連続撮影可能枚数最大3枚アズワン品番64-0909-16記録メディアmicroSD(SDHC規格)最大32GB人感センサ検出距離(m)最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)イメージセンサー500万画素赤外線ライトLED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
アダプタ
サンワサプライ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷SD・SDHC・SDXCメモリーカードをコンパクトフラッシュ(Type Ⅰ)に変換でき、デジタル一眼レフカメラなどに便利です。 ドライバのインストール不要の簡単接続です。 SDXCメモリーカード 512GBに対応しています。 コンパクトフラッシュ UDMAモードに対応しています。質量(g)約8対応OSWindows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、Vista(64bit/32bit)・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5対応機種CF TypeIスロットを持つデジタルカメラ・プリンターなどの機器メモリー容量512GB対応メディアSDXCメモリーカード 512GBまで、SDXCメモリーカード Class4 512GBまで、SDXCメモリーカード Class6 512GBまで、SDXCメモリーカード Class10(UHS-I・II) 512GBまで※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。SDHCメモリーカード Class2 32GBまで、SDHCメモリーカード Class4 32GBまで、SDHCメモリーカード Class6 32GBまで、SDHCメモリーカード Class10 32GBまで、SDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまで、SDメモリーカード 2GBまで、SDメモリーカード Class2 2GBまで、SDメモリーカード Class4 2GBまで、SDメモリーカード Class6 2GBまで、miniSDHCカード 4GBまで ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。miniSDカード 2GBまで ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ)128GBまで、microSDXCカード Class10(UHS-II)128GBまで※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class2 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class4 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class6 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class10 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDカード 2GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。T-Flash 2GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。Wii用SDメモリーカード 2GBまで※著作権保護機能には対応していません。※全てを同時に使用できません。 ※本製品のみでの使用はできません。※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。※全てのパソコン・メモリーカードの動作を保証するものではありません。※対応メディアの上限は、機器側によって異なります。デジタルカメラやプリンタの各機器の取扱説明書などをご確認ください。
ハンズフリー拡声器スピーカー
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷セット内容拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ネックストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、ACアダプタ(DC5V 1A)×1、取扱説明書材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(マイク)質量(g)約346(マイク部約30)電源内蔵リチウムイオン電池(7.0V 2000mA)最大出力(W)14ケーブル長(m)1対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)連続使用時間(時間)マイク使用で約10~12(中間音量)、音楽再生で約8~10(中間音量)機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:90~18000、マイク:30~23000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-41dB~±1dB)(0db=1V/Pa)入力端子マイク:3.5mmマイクジャック、外部:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(32GB以下)S/N比58dB以上充電時間(時間)約3スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム充電方式ACアダプタ DC5V/1000mAサイズ(mm)スピーカー:W99×D48×H123/直径約91.5(4インチ)アズワン品番64-0909-69インピーダンス(Ω)スピーカー:4、マイク:2.2k(1kHz)動作電圧(V)1.35~3.3
アンドロイド対応カードリーダー
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Type-CのスマートフォンやタブレットのOTG(USBホスト)機能に対応したカードリーダーです。 USB 3.1 Gen 1のType-C-USB A変換のアダプタ付きです。 USB2.0カードリーダーとしても使用できます。 持ち運びに便利なケーブル収納カードリーダーです。 付属のUSBケーブルはUSBホストケーブルとして使用できるのでUSBメモリやマウスなどのUSB機器を接続することができます。 LED付きで動作状態が一目でわかります。付属品Type-C変換アダプタ(USB 3.1 Gen 1)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)4・3、USBホスト機器に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット色ブラック質量(g)約16.5対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android 6.0~インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×23.26×15.85保管温湿度範囲0~60℃/10~85%(結露不可)動作温湿度範囲5~40℃/10~80%(結露不可)対応メディア512GBまでのSDXCメモリーカード、512GBまでのSDXCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass2※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード(ProHighSpeed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカードClass2、2GBまでのSDメモリーカードClass4、2GBまでのSDメモリーカードClass6、2GBまでのSDメモリーカードClass10、4GBまでのminiSDHCClass2※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass4※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass6※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、2GBまでのminiSDカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512GBまでのmicroSDXCカード、512GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)、512GBまでのmicroSDXCカードClass10、512GBまでのmicroSDXCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii用SDメモリーカード、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO(HighSpeed)、4GBまでのメモリースティックPRO-HGDuo、8GBまでのメモリースティックPRO-HGDuoHX、16GBまでのメモリースティックPRODuoMarkII、8GBまでのメモリースティックPRODuo、2GBまでのメモリースティックPRODuo(HighSpeed)、2GBまでのPSP用メモリースティックPRODuo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのRS-MMC4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、1GBまでのMMCPlus、1GBまでのMMCmicro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要ですスロットSDメモリーカードスロット×1 、microSDカード専用スロット×1、メモリースティック専用スロット×1、メモリースティックマイクロ専用スロット×1アズワン品番64-0910-77ケーブル長(cm)約5(±10mm)