カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- JTT(2)
- StarTech.com(3)
- アイネックス(1)
- アサダ(1)
- エスエスエーサービス(2)
- エレコム(7)
- メディアカバーマーケット(3)
- 変換名人(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「minihdmi l」の検索結果

HDMIアダプタ
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。仕様金メッキPin、金メッキSHELL色黒コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス-メス
HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。 ※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。 お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。色ブラック(マットブラック)コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなどプラグ金メッキ適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルアズワン品番64-0870-31オス形状HDMI(Type-C/Type-D)メス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス - メス