カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「mm-hsu21bk」の検索結果
特価

ステレオイヤホン
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。しっかり声を拾うようにマイクは口元に近い位置に配置しました。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。*ソフトウェアのサポートは一切行っていません。仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×セット内容本体、イヤーピース(S/M/L)各1セット材質シリコン(イヤーパッド)直径(Φmm)約10(スピーカーユニット)形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)約1.6対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:20~16000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)32最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型マイクミュート×音量調節×ノイズキャンセリング×