カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「mm-mcu02bk」の検索結果
特価

USBマイクロホン
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。 タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。 LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)色ブラック質量(g)25形式コンデンサータイプ対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPMac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×196周波数特性70~15000Hz入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0897-38指向性単一指向性インピーダンス(Ω)2.2