カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「mm-spamp4whs」の検索結果
特価

ワイヤレスヘッドマイク
サンワサプライ¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。 超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。 フレシキブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発声音を出力できます。付属品送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書・保証書×1質量(g)(本体)約108(電池含まず)、(ヘッドマイク)約26ケーブル長(m)本体・ヘッドマイク間:約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)64×23×84、(ヘッドマイク)150×5×25マイクロホン単指向性エレクトレットコンデンサー型周波数特性100Hz~18kHz電池寿命約8時間(アルカリ電池使用時)アンテナダイポールアンテナアズワン品番64-0903-65送信周波数(MHz)806.250~809.500変調方式周波数変調 (FM)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E