カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- MOFT(モフト)(89)
- NTT(1)
- NECプラットフォームズ(1)
- KEMET(51)
- RS PRO(21)
- unitech(8)
- HAMMOND(6)
- SPARKFUN(6)
- コミネ(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- Moflash(2)
- ケンジントン(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
「moft」の検索結果

WEBカメラ
サンワサプライ¥79,980税込¥87,9781個当日出荷光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です 付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます 210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。 壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。 カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四電池2本(テスト用)幅(mm)180高さ(mm)129質量(g)550奥行(mm)112ケーブル長(m)5対応OSWindows11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129レンズF1.6-2.5、f=4.7mm~47mmセンサーCMOS 1/2.9インチ消費電流(mA)最大500インターフェースUSB2.0 USB Aコネクタズーム光学10倍解像度ビデオ:1920x1080、1280x720、640x480、640x360三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカスオートフォーカス※手動調整も可能です画素数210万画素フレームレート最大30fps画角水平62度ビデオフォーマットMJPEG、YUY2内蔵マイクなし最低照度(Lux)1