カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(11)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- サンドビック(4)
- JVC(4)
- 高橋国際商事(3)
- 富士倉(2)
- WIS(2)
- ダイアモンドヘッド(2)
- KEF(ケーイーエフ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ノボル電機(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- データシステム(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ブランドをもっと見る
「mp3m4」の検索結果
特価

メディアプレーヤー VESAマウント タイマー機能付き
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。最大1920×1080pixelの出力が可能です。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。1回限りの設定も可能ですし、毎日、毎週などの設定も可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。VESA規格100×100に対応し、モニター裏に設置することができます。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。仕様ビットレート/50Mbpsまで対応セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、ボルト(M4×12mm)×4、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書質量(g)255消費電力(W)1.5電源ACアダプタ(DC5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×109.6×20対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子、給電用端子/DCジャック、IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック、メモリー接続端子/USB2.0Aポート対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV) | H.264/MVC(TS) | H.263(3GP、MOV、MP4) | MPEG4(MP4、MOV、3GP) | MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNGスロットSDメモリカード画素数【対応ビデオ再生】1920×1088(1080p) | 1920×1080(1080p) | 1280×720(720p)【対応画像再生】最大1920×1088(1080p)対応ファイル再生/15GBフレームレート60fpsまで対応