カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ミツビシ(26)
  • 明工社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr7485」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーバーラック用15Aコンセントバー サンワサプライ

    サーバーラック用15Aコンセントバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用コンセントバー本体です。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 コード付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。 コンセントバー本体をコード付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。
    ピッチ(mm)差込口間/32コンセント個数10コンセント形状3P抜け止め定格入力電圧(V)125定格容量15A・125V定格入力電流(A)15アズワン品番64-0856-78
  • 15Aコンセントバー用防塵カバー サンワサプライ

    15Aコンセントバー用防塵カバー

    サンワサプライ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の防塵カバー。
    適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×44×26.5アズワン品番64-0856-81
  • コンセントバー用電源コード サンワサプライ

    コンセントバー用電源コード

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)専用コネクタやコンセントバー用電源監視装置に接続するためのコードです。 コネクタに簡単に取付け可能な電源コードです。
    適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)コード種類VCTF定格容量(A)125V 15(1500Wまで)
  • コンセントバー用ラック取付金具 サンワサプライ

    コンセントバー用ラック取付金具

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    サーバーラック用コンセントバーをラック内の側面に取付けるための金具とネジのセット。
    適合機種サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485、TAP-MR7536)セット内容金具2個、タップ固定用ネジ2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×21×23アズワン品番64-0856-80
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ