カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- SHIMANO(シマノ)(27)
- NS(日進工具)(19)
- アズマ工業(14)
- 岡崎精工(12)
- ヤンマー(11)
- MRT(11)
- omron(オムロン)(9)
- ネイチャーボーイズ(8)
- brembo(7)
- TIME(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ホンダ(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- フロウエル(4)
- フェリック(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
「mrt」の検索結果

スタンド
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認下さい。仕様個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC寸法(mm)Φ282×H900~1440(支柱)使用工具手袋対応機種iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro、7~13インチ程度のタブレット(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)フレーム色ブラック組立時間30分組立人数1
ホルダー
サンワサプライ¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷iPad・iPadmini、7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に最適です。適合機器iPad 厚さ15mm以下のタブレット材質ABS使用工具プラスドライバー, 手袋取付方式壁面
鍵付きタブレットスタンド
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷13インチまでのiPad、タブレットが取り付けできます。 盗難対策用の鍵付きです。(1種類) 高さは670~1120mmまで無段階で調整できます。 ブラケット部は90°ごとに回転します。 受付や展示会などの設置に最適です。 南京錠(別売り)が取り付けできます。耐荷重(kg)1付属品ホルダー用鍵×2本(1種類)材質支柱部:スチール、ホルダー部:ABS樹脂、アルミ寸法(mm)直径314×H1120(支柱)質量(kg)6色ブラックアズワン品番64-0906-42
スタンド
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。挟み込みサイズ:135~180mm、対応画面目安:4.5~11インチ台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm仕様タブレットホルダーサイズ:(有効内寸)135mm~180mm 個口数:1個口 支柱直径サイズ:Φ22、(上部)Φ16 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC色ブラック使用工具手袋取付け方法据置き組立時間20分組立人数1
フロアスタンド
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。iPad・タブレットを挟んだあと、置くだけで使用できます。7~12.9インチ程度のタブレットに対応しています。※対応は挟み込みサイズをご確認下さい。Φ320mmの台座でしっかり自立できます。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約6.1使用工具手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1365取付け方法据置き組立時間20分支柱径(Φmm)下部分:38×30、上部分:36×16有効挟み幅(mm)タブレットホルダー:130~220適合厚さ(mm)タブレットホルダー:15まで総耐荷重(kg)約1組立人数1