カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- SDS(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- サンワダイレクト(2)
- エレコム(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- HAMILeX(ハミレックス)(1)
- ホームテイスト(1)
- JAPANNEXT(1)
「mt-s50 sds」の検索結果

液晶テレビディスプレイスタンド
サンワサプライ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)耐荷重(kg)15/台付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4トラスコ品番818-3942材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)530質量(kg)12色ブラック高さ(mm)953~1300奥行(mm)580設置方式VESA対応アズワン品番64-0886-81棚板あり対応インチサイズ20~32上下調整あり対応VESA規格100×100、200×200、200×100
55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。 ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板は3段階で高さを変更できます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。総耐荷重(kg)70(ディスプレイは60まで)対応インチサイズ55~75付属品ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)1000質量(kg)38.4色ブラック高さ(mm)1657~1917奥行(mm)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×710×1657~1917キャスター径(Φmm)100高さ調節ありアズワン品番64-0846-05棚板あり対応VESA規格100×100~700×400キャスターの有無あり