カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ロジクール(4)
  • エレコム(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • キングジム(1)
  • T-fal(ティファール)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx1800gr」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高速スクロールとチルトホイール機能をもつBluetoothマウスです。ホイールを高速回転させることで閲覧ページの下方まで一気にページを下げることができる高速スクロールを採用しています。高速スクロールは回転に引っ掛かりが無くスムーズにスクロールできます。スクロール切替えボタンで高速スクロールと通常スクロールを簡単に切替えできます。ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。WEBページなど、横に長い画面の操作に 便利です。 ※ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバをインストール する必要があります。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。機器の切替えは接続切替えボタンで行います。誤作動を防ぐため、接続切替えボタン長押しでの切替えになっています。 ※macOSでサイドボタンを使用するには、ソフトのインストールが必要です。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。カーソルスピードを800・1600カウントの3段階で切替えることができます。切替えは右ボタンとホイールボタンを同時に3秒長押し することで行えます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA Mouse Function Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windows、macOSのみ対応。
仕様静音:なし、横スクロール機能:ありセット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書ブラックサイズ中型電源単4乾電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800、1600カウント/インチ ※右ボタン+ホイールボタンを約3秒同時長押しで切替えボタン数6ボタン連続動作時間約133時間連続待機時間約20000時間ホイール数1個電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約283日マルチペアリングあり(3台)ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
PC周辺機器カテゴリ