カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • アメリカン電機(18)
  • omron(オムロン)(3)
  • 明工社(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士電機(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 日東工業(1)
  • 山洋電気(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • ATEN(1)
  • SPARKFUN(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • GSユアサインフラシステムズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema l5-15」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    ブラックコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0875-02プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
  • 3P-引掛変換アダプタ サンワサプライ

    3P-引掛変換アダプタ

    サンワサプライ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    寸法(mm)W34×D34×H34.5タイプストレートコンセント形状3P抜け止め定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×プラグ形状3P・引掛RoHS指令(10物質対応)対応
nema l5-30r特集