カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- 摂津金属工業(12)
- ATEN(11)
- アメリカン電機(5)
- 明工社(4)
- omron(オムロン)(2)
- 日東工業(2)
- 富士電機(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- NEC三菱(1)
- 大見工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- EATON(イートン)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「nema l5-20p」の検索結果

20Aコンセントバー用延長用コネクタコード付
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷定格容量20A・125Vアズワン品番64-0866-15プラグ形状3P(引っ掛け式プラグ NEMAL5-20仕様)
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から17日以内出荷3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。付属品本体スライドレール用金具×2個ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・20A(合計2000Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF3.5(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P 引掛式 NEMA L5-20圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥23,980~税込¥26,378~1本16日以内出荷から17日以内出荷19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。仕様【二重構造】あり色ブラックタイプ抜け止め規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3Pコード長さ(m)3電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみUSBポート数×間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント(20A)
サンワサプライ¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から17日以内出荷規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止めコード長さ(m)3定格容量20A・125V(合計2000Wまで)機能通電ランプ付き