カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • ノガ(3)
  • エスコ(1)
  • ギヤーエス工業(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • SANDVIK(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ng3-20」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライバシーフィルター サンワサプライプライバシーフィルターサンワサプライ
69,980税込76,978
1枚
当日出荷から10日以内出荷
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度) 反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。 硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。 厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。 両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。 タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。)材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)厚さ(mm)0.4表面処理帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5(設計値)視野角60度(正面から左右約30度)表面左右プライバシー表面硬度2H以上反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)紫外線カット99.9%以上ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)
液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム サンワサプライ液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルムサンワサプライ
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から18日以内出荷
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
PCアクセサリーカテゴリ