カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「nt-21ubk」の検索結果

巻取りUSBテンキー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケーブルの長さを調整できる巻き取りケーブルを採用しています。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用していますのでキーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計になっています。インターフェースUSB HID1.1準拠ケーブル長(cm)最大55色ブラック適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン質量(g)88対応OSWindows 10・8.1・8・7、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1コネクタ形状USB Aコネクタオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)キーストローク(mm)2.7±0.5アズワン品番64-0910-13キーピッチ(mm)19