カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(3)
- Aratas(旧:omron)(1)
- Banner(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- TRUSCO(2)
- サトーパーツ(9)
- 廣杉計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「otb-138n」の検索結果
特価

電話ケーブルホルダー
サンワサプライ¥569税込¥6261セット(10個)翌々日出荷モジュラーケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。長さ(mm)9.5幅(mm)13色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)8×2.8(内寸/結束能力)収容数1本(電話ケーブル)
電源コード
サンワサプライ(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。色ブラック質量(g)178規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)2定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-04マグネット×USBポート数×プラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×