カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- アライドテレシス(1)
「p-lan-ac1」の検索結果

ACアダプタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷光メディアコンバータやLANスイッチ用のACアダプタです。LAN-NFC241、LAN-2GIGAS501に使用することが出来ます。寸法(mm)【DCプラグタイプ】5.5×2.1×9.5質量(g)82使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1.2定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×68.5×37.6(プラグ部・ケーブル部を除く)適合機器LAN-NFC241、LAN-2GIGAS501入力電流(A)max.0.6(AC100V入力/最大負荷)定格出力電圧(V)DC12max保管温度範囲(℃)-20~80湿度範囲(%)0~95(結露無き事)