カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- BIGM(丸山製作所)(1)
- FUMOTO(1)
- KYO-EI(3)
- MURATA(村田製作所)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SMC(16)
- SUSUMU(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- スイデン(1)
- タニタ(1)
- ダイヤトレンド(10)
- テンパール工業(2)
- ナカバヤシ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- 東京コスモス電機(2)
- 東洋技研(3)
- 泰和電器(4)
- ブランドをもっと見る
「p103b」の検索結果
特価

AC充電器_USB TypeC_ケーブル一体型
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを充電できるUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。 最大5V/3Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.5端子形状USB Type-C定格出力電流(A)3ケーブルケーブル一体型定格出力電圧(V)DC5プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz