カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- トヨタ(3)
- 建築の友(2)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ハウスボックス(1)
- ミツビシ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p7784a」の検索結果

電源コード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。色グレー定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングプラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0875-03プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)