カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- ホンダ(85)
- TRUSCO(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SMC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ニチバン(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- リンナイ(1)
- 正和(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- アットアロマ(1)
- ピーシーエー(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pb-111」の検索結果
特価

電源タップ_USB急速充電機能付き_GaN PD67W
サンワサプライ¥7,498税込¥8,2481本当日出荷1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。 USB PD規格(PD3.1)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。 前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。 ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。寸法(mm)62.5×62.5×49.1定格125V/10A/合計1250Wまでコンセント個数3個口コンセント形状2P/ノーマルタイプ/平行型コード長さ(m)2電源コード(m)2機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップなし適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけませんUSBポート数3ポートプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応