カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
  • カー用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • メディアカバーマーケット(592)
  • StarTech.com(67)
  • NEC(43)
  • コマツ(31)
  • ナカバヤシ(15)
  • エレコム(13)
  • ノーブランド(12)
  • アルファ[販促](11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • AHS(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • ユタカ電機製作所(9)
  • AFAM(アファム)(9)
  • Pro-Auto(8)
  • エナジーサポート(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • uni(三菱鉛筆)(6)
  • 東日興産(TN)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc007」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプタ サンワサプライACアダプタサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。※一部のプラグはストレート型です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【D1】:外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり【D3】:外形5.5mm、内径2.5mm【D6黒】:外形3.0mm、内径1.1mm【D6青】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【D8】:外形3.5mm、内径1.35mm【FORDELL】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10mm【角形】:角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし
アダプタ サンワサプライアダプタサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)128GBに対応しています。
仕様■スロット:CF(コンパクトフラッシュ)■最大対応メディア(CF):256GB■対応OS mac:macOS 10.12・10.13、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※PCカード TYPEII準拠のPCカードスロットを装備し、1つの空きがあること。■動作温度:0~45■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますWindowsとMacの両方に対応ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:ありJIS Z2801準拠ブラックケーブル長(m)1.5対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線動作力60gインターフェースUSBキー数82キー配列日本語 OADG 109A配列準拠キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.0±0.3キーピッチ(mm)19
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 USB3.1に対応したType-Cカードリーダー Windows&Mac両対応。 ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、iPad Pro※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
ホルダー サンワサプライホルダーサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
使用工具手袋取付場所支柱固定方法クランプ式
小型セキュリティスロット対応ダイヤル式セキュリティ サンワサプライ小型セキュリティスロット対応ダイヤル式セキュリティサンワサプライ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
小型セキュリティスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能) 暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2ワイヤー:シルバー桁数4(暗証番号)対応機種小型セキュリティスロットを持つノートパソコンなど(約3×7mmのノーマルサイズのセキュリティスロットには対応しません)ロックダイヤル式アズワン品番64-0909-47
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
SIAAの抗菌に対応しており、病院などでの使用におすすめです。手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。QRコードなどの2次元コードの読み取りに対応しています。JANやCODE39、NW-7(CODABAR)などの1次元コードに対応しています。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。Bluetoothでの接続なのでPC以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。日本語QRコードの読み取りに対応しています。
仕様PCS値:0.2適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 12~8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種保護等級IP42光源White LED消費電流(mA)240(動作時)、90(待機時)バッテリーリチウムイオン電池動作時間約14時間(充電時間は約4時間)通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14、【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、日本語QRコードフレームスピード(fps)120商品タイプワイヤレス読取深度(mm)EAN13 (@13mil):30~270、UPC (@13mil):40~250、Code39 (@5mil):30-100、Code39 (@20mil):80-400、QR Code (@20mil):20-200、PDF417 (@6mil):30-90、Datamatrix (@10mil):40-100読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)70、(チルト)360読取方式CMOS
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 USB3.1に対応したカードリーダー Windows&Mac両対応。 ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3・4※PlayStation(R)4は セーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 USB2.0/1.1対応したカードリーダー Windows&Mac両対応。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3・4※PlayStation(R)4 はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:取扱説明書、保証書
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますUSBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様【キーボード】■キー数:82キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能■レシーバー重量:2g■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし
車載ホルダー サンワサプライ車載ホルダーサンワサプライ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:1kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
プライバシーフィルター_マグネット式_13.3型ワイド対応 サンワサプライプライバシーフィルター_マグネット式_13.3型ワイド対応サンワサプライ
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。 ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。 液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。 モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。 フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。 アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。上部ベゼル6~7mm対応。 両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。
セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)厚さ(mm)0.4サイズワイド表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度表面硬度3H反射率(%)1.5紫外線カット0.99入数1枚ブルーライトカット率0.4フィルターサイズ(inch)13.3表面仕様左右プライバシー
プライバシーフィルター_マグネット式_14.0型ワイド対応 サンワサプライプライバシーフィルター_マグネット式_14.0型ワイド対応サンワサプライ
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。 ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。 液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。 モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。 フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。 アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。上部ベゼル6~7mm対応。 両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。
セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)厚さ(mm)0.4サイズワイド表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度表面硬度3H反射率(%)1.5紫外線カット0.99入数1枚ブルーライトカット率0.4フィルターサイズ(inch)14表面仕様左右プライバシー
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ケーブルが裏面に固定できる便利なカードリーダー多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード・microSDXCカード 64GB対応 ※UHS-Ⅰには対応していません。WindowsでもMacでも使用できます。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。microSD・microSDHC・microSDXCが直接読み書きできます。USB2.0/1.1対応したカードリーダ ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 対応OS:Windows7(64Bit・32bit)、Vista(64Bit・32bit)XP、2000(SP3以降)、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.7対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
仕様対応メディア■64GBまでのSDXCメモリーカード■64GBまでのSDXCメモリーカード Class4■64GBまでのSDXCメモリーカード Class6■64GBまでのSDXCメモリーカード Class10■64GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-1) ※UHS-1の高速転送には対応していません。■32GBまでのSDHCメモリーカード Class2■32GBまでのSDHCメモリーカード Class4■32GBまでのSDHCメモリーカード Class6■32GBまでのSDHCメモリーカード Class10■32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-1) ※UHS-1の高速転送には対応していません。■2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)■2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)■2GBまでのSDメモリーカード■2GBまでのSDメモリーカード Class2■2GBまでのSDメモリーカード Class4■2GBまでのSDメモリーカード Class6■2GBまでのSDメモリーカード Class10■4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■64GBまでのmicroSDXCカード■32GBまでのmicroSDHCカード Class2■32GBまでのmicroSDHCカード Class4■32GBまでのmicroSDHCカード Class6■32GBまでのmicroSDHCカード Class10■2GBまでのmicroSDカード■2GBまでのT-Flash■512MBまでのWii用SDメモリーカード■128MBまでのメモリースティック■128MBまでのメモリースティック(マジックゲート)■128MBまでのメモリースティック(マジックゲート・高速データ転送)■2GBまでのメモリースティックPRO■2GBまでのメモリースティックPRO(High Speed)■128MBまでのメモリースティックDuo■128MBまでのメモリースティックDuo(マジックゲート)■128MBまでのメモリースティックDuo(マジックゲート・高速データ転送)■4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo■8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX■16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII■8GBまでのメモリースティックPRO Duo■2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)■128MB×2までのメモリースティックセレクト■128MBまでのメモリースティックROM■128MBまでのPSP用メモリースティックDuo■2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo■8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)■512MBまでのマルチメディアカード■128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■512MBまでのRS-MMC 4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■1GBまでのMMC Plus■1GBまでのMMC micro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■512MBまでのxDピクチャーカード■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM)■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeH)■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM+)■32GBまでのコンパクトフラッシュ(UDMA)■32GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeI)■4GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeII)■6GBまでのマイクロドライブ■2.2GBまでのCF型HDD■【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック), xDピクチャーカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB■最大対応メディア(xD):2GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3Cintiq CompanionCintiq Companion HybridChromebook 11Xperia(TM) Z1 SO-01FXperia(TM) Z1 SOL23Xperia(TM) Z1f SO-02F※プレイステーション4はセーブデータ保存のみ対応※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~90結露無き事■保管湿度:0~90結露無き事■ケーブル長:0.07m■セット内容:取扱説明書、保証書
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応 電源不要のバスパワータイプPlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。Windows&Mac両対応。 対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
ホルダー サンワサプライホルダーサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 カートの持ち手など、円柱形のものに取付けできます。 種類のスペーサーが付属しており、○~○mmの取っ手への設置に対応します。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×1、保護シート(5枚)×1使用工具手袋耐荷重(kg)約1/運転時、約2/静止時取付場所カートや台車のハンドルなど固定方法クランプ式
USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 サンワサプライUSB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応サンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
セット内容本体、取扱説明書質量(g)84出力デュアルディスプレイ:対応電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。【Windows搭載(DOS/V)パソコン】、CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上、RAM/8GBまたはそれ以上、HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。消費電流(mA)最大:520インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:HDMI動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~80(結露なきこと)サイズ(mm)W62×D14×H90保管温度(℃)-10~60最大接続台数可能:Windows/6台、Mac/4台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) ※USBハブを使用する場合は必ずセルフパワーのUSBハブを使用して接続してください。 ※ご使用のパソコンや接続環境により記載の最大接続台数、最大対応解像度まで映像出力できない場合があります。接続台数可能:2台ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×2対応解像度●最大3840×2160(4K/30Hz)、最大1920×1080(フルHD/60Hz)●最大:4K/30Hz湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きテンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様■キー数:82キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:あり■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)■対応機種:Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Android:Android 12~5■対応OS iOS:iOS 15~9■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■接続方式:Bluetooth■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できる高性能ドッキングステーションです。Mシリーズチップ搭載Macでも2画面以上の拡張表示が可能で、作業領域を大幅に拡張できます。3台のモニターすべてをHDMIで接続できるため、手持ちのHDMIケーブルで簡単にセットアップできます。最大10Gbpsの高速データ転送に対応したUSB CとUSB Aのハブポートを搭載し、大容量ファイルのやり取りもスムーズです。2.5GBASE-Tに対応したLANポートを搭載し、最大2.5Gbpsの高速通信が可能です。※本体にはセキュリティースロット(3×7mm)を搭載しており、盗難防止対策も万全です。USB PD対応のAC充電器を本製品に接続することで、本製品に接続したノートパソコンに安定して電源供給ができ長時間の作業でも安心です。※2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:3台ポート数HDMI:3ポート、DisplayPort:2ポート消費電力(W)15適合規格【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約100USBポート数4ポート(USB Type-Cメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 2.0×2ポート)供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/1ポートあたり最大500データ転送速度最大10Gbps(理論値)伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大4K/60Hz、ディスプレイ1台接続時 HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、DisplayPortポート/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×2台、ディスプレイ3台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×3台対応プロトコルIPv4、IPv6ケーブルタイプケーブル着脱LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
車載ホルダー サンワサプライ車載ホルダーサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 サンワサプライUSB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応サンワサプライ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。1画面出力時、2画面出力時どちらも最大4K解像度(3840×2160/60Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
セット内容本体、取扱説明書質量(g)84出力デュアルディスプレイ:対応電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス消費電流(mA)最大:700インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:HDMI動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~80(結露なきこと)サイズ(mm)W62×D14×H90保管温度(℃)-10~60最大接続台数可能:6台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで)ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×2対応解像度●最大3840×2160(4K/60Hz) 【ディスプレイ2台接続時最大解像度】 HDMI 1/3840×2160(60Hz)、HDMI 2/3840×2160(60Hz)●最大:4K/60Hz湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)
コンバーター サンワサプライコンバーターサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
欠品中
USB AまたはType-CポートからHDMI出力が可能なHDMI変換コンバータです。最大4K(3840×2160/30Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビ・モニタなどで高精細な4K解像度を出力することができます。HDMIポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。Windows搭載パソコンの場合、最大7台まで同時接続できマルチディスプレイ化することが可能です。 (ノートパソコンの画面を含めた場合は最大7台で最大8画面まで。)macOS搭載パソコンの場合、最大2台まで同時接続できマルチディスプレイ化することが可能です。 (ノートパソコンの画面を含めた場合は最大2台で最大3画面まで。)メーカーHPよりドライバをダウンロード・インストールすることで簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無セット内容取扱説明書ケーブル長(m)約0.1対応OSWindows:11、10、8.1※Windows11/10の場合、Windows Updateによりドライバがすでにインストールされている可能性があります。本製品を接続するだけで動作する場合はそのままご利用ください。本製品を接続しても映像が出力されない場合はドライバのインストールを行ってください。macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-A、USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンCPU:Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上RAM:8GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:変換先:HDMI動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)電源供給方式バスパワー通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps最大接続台数7台(Windows)、2台(mac)対応解像度3840×2160(30Hz)、3440×1440(30Hz)、2560×1440(60Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75Hz)、800×600(56/60/75Hz、640×480(60/75Hz)、最大:4K/30Hz映像出力HDMIタイプA(19pin) メス×1
ホルダー サンワサプライホルダーサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。 3つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×1、V型ストッパー×1、ノブ×1、保護シート(5枚)×1使用工具手袋耐荷重(kg)約1取付場所支柱固定方法クランプ式
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応サンワサプライ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある7メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):-5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C保存湿度範囲-25℃-70℃ 5% to 90 % RHシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
USB変換アダプタ USB3.2-HDMI 4K対応 サンワサプライUSB変換アダプタ USB3.2-HDMI 4K対応サンワサプライ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
USBポートから最大3台のモニターへ4K/60Hzの映像出力できる、USB A-HDMI×3ポートのディスプレイアダプタ。USB Type-C変換アダプタ付き。USBポートから4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できるUSB-HDMI映像変換アダプタです。最大4K解像度(3840×2160/60Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやモニター、プロジェクターなどへ高精細な4K解像度を最大3台同時に出力することができます。USB A-USB Type-C変換アダプタを付属しているので、どちらのタイプのポートでもご使用頂けます。本製品を2個使用することで1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
セット内容本体、USB変換アダプタ(USB A-USB Type-C)、取扱説明書質量(g)114出力デュアルディスプレイ/対応※最大3画面まで電源バスパワーケーブル長(m)0.5対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13コネクタ形状【PC接続側】USB Type-A、USB Type-C※USB Type-C変換アダプタ付き【アップストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×14×61対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ【Windows搭載(DOS/V)パソコン】CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上RAM/8GBまたはそれ以上HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。消費電流(mA)最大900インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)動作環境温度/0℃~40℃・湿度/5~80% 結露なきことコネクタ変換先/HDMI保管環境温度/-10℃~60℃・湿度/5~80% 結露なきこと接続台数(最大可能)3台※2セット使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで)ポートHDMIタイプA(19pin) メス×3対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)×3、(最大)4K/60Hz
セキュリティ サンワサプライセキュリティサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
番号でも鍵でも解錠することができるセキュリティワイヤーです。ダイヤル錠の番号を忘れてしまったり、鍵をなくしてもどちらかの方法で解錠できるので便利です。ダイヤルで解錠する場合は、4桁の番号を設定していただきご利用いただけます。鍵で解錠する場合は、挿して回すだけで簡単に解錠できます。シリンダ部分は90°角度調整可能、先端の取り付け部は360°回転式になっており、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
寸法(mm)3×7(取り付け可能スロット)材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2ワイヤー長さ(m)2ワイヤー径(Φmm)約4.4本体質量(g)約146対応マスターキー対応機種3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど。※注意:約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません種類100種類(T20001~T20100)(鍵)形状一体型(本体)仕様暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)
光ファイバケーブル OM3 MPO12芯 サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 MPO12芯サンワサプライ
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM3光ファイバケーブル100Gbps高速データ伝送に対応し、100G/40G/10Gネットワークに最適です。100Gbpsで最大伝送距離70mまで安定通信が可能です。1本のケーブルで12芯をまとめて接続でき、省スペースで配線効率が向上します。Type B配線(クロス結線)対応です。QSFP+/QSFP28などの並列伝送システムに最適な配線方式を採用しています。挿入損失(IL)≦0.75dB、反射減衰量(RL)≧20dBを実現し、高信頼性・低損失設計の安定した光通信を提供します。データセンター、サーバールーム、パッチパネル間など、高速・高集積な環境に対応します。柔軟で取り回しやすいケーブル構造のため、狭いスペースやラック内でもスムーズに敷設可能です。工場生産時全数検査と出荷前全数検査の二重検査を実施、ケーブルにシリアル番号ラベル付きでトレーサビリティ可能です。OM4よりも経済的で、短中距離の高速通信用途に最適です。設置環境に合わせて最適な長さで製作可能です。
仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/70、40Gbps/100、10Gbps/300タイプ形状仕様/その他、ラウンド型規格TIA規格:OM3適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠分類グレートインデックス(GI)芯数12芯波長(nm)850、1300使用環境屋内用保管温湿度範囲温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと)難燃性LSZHケーブル外皮/PVC引張強度(N)70以下許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上、敷設後/30以上RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)コネクタ反射/25以上コア径(μm)50伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】1500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】2000/km・-クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下標準外径(Φmm)3ケーブル色アクア(水色)