カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • AHS(7)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(9)
  • I-VALUE(12)
  • KSフィルター(5)
  • NEC(5)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • POSH Faith(11)
  • Pro-Auto(6)
  • SEASON[釣り針](12)
  • SecuSTATION(6)
  • StarTech.com(25)
  • STMicro(4)
  • uni(三菱鉛筆)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • ノーブランド(8)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(15)
  • 高島計器(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc08-01」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB3.1に対応したType-Cカードリーダー 。Windows&Mac両対応。 。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
    仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、iPad Pro※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
  • エコRS-232Cケーブル サンワサプライ

    エコRS-232Cケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    インタリンク用シリアルクロスケーブルです。 DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。 Windowsの「ケーブル接続」と、PC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。(2005年8月1日現在) 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)5.5コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式インタリンク用クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • デュアルシステムアーム(ノートPC台) サンワサプライ

    デュアルシステムアーム(ノートPC台)

    サンワサプライ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
    付属品アーム(ノートPC台用)、アーム(モニター用)、ベース、キーボード台、クランプ、六角レンチ(5mm)、ゴムシート×4、六角穴付きボルト(3/8"×1/2")×2、プラスボルト(M4×6)×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×4、組立説明書材質スチール色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1アーム:8天板厚さ(mm)15~100梱包内容1個口/598×325×136mm・6.3kgアズワン品番64-0858-16対応インチサイズ24型まで総耐荷重(kg)16アームの可動方向水平昇降範囲(mm)80~450可動範囲(°)パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/上90、下90スウィング(全体左右)/左90、右90ローテーション(画面回転)/360【ノートパソコン】パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/下30スウィング(全体左右)/左90、右90
  • ケーブル サンワサプライ

    ケーブル

    サンワサプライ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。ディスプレイ、USBキーボード、USBマウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリンタケーブル サンワサプライ

    プリンタケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
    ケーブル長(m)2コネクタ形状ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-28変換タイプオス - オス
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応 。電源不要のバスパワータイプ。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。Windows&Mac両対応。 。対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
    仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
  • パソコン自動切替器 サンワサプライ

    パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。 HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応します。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。 ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、 DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBメモリなど各種USBデバイスを切り替えて共有することができます。 KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 19インチサーバーラックに取り付け可能(1Uサイズ)。取り付け用金具付属。 切替方法は前面パネルでのボタン切替、キー入力によるホットキー切替、OSD画面による切替操作が可能です。 一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。 使用するユーザーレベルで、操作出来るOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。※カーネルのバージョン・ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。 3段階までのカスケード接続に対応。最大512台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。 ※本製品にはパソコンとの接続ケーブルが2本付属しています。3台以上のパソコンを接続する際は別途パソコン接続用ケーブル(品番:SW-KHU18)をご購入ください。 注意 ※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。 ※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
    仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能あり、19インチマウントラック取り付けありセット内容本体×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、電源ケーブル×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、ラックマウントキット(ブラケット×2、ネジ×6)、グランド線(接地線)、取扱説明書(保証書付き)、ゴム足×4、ラック固定用ネジ×4、ラック固定用ナット×4、ラック固定用ワッシャー×4切替方式本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替, OSD切替消費電力(W)8.56電源ACアダプタ(DC5V/4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×8キーボード・マウス・USB2.0ハブ:USB Bコネクタメス×8スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×8【周辺機器側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1・キーボード/USB Aコネクタメス×1・マウス/USB Aコネクタメス×1・スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2・USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2ディスプレイHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ対応動作温湿度範囲動作時/温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)マイク/スピーカー3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー対応(※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数PC:8台対応解像度最大解像度:1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能キーボード/マウスUSBキーボード対応(※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。)、USBマウス対応(※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。)
  • ケーブル サンワサプライ

    ケーブル

    サンワサプライ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。ディスプレイ、PS/2キーボード、PS/2マウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応