カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- メディアカバーマーケット(19)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- イメージニクス(4)
- ベビーフェイス(4)
- StarTech.com(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- POSH Faith(2)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 富士電機(1)
- 室本鉄工(1)
- ザーレン(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- センチュリー(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- PMC(1)
- BLACK BOX(1)
- ブランドをもっと見る
「pc6-02m」の検索結果

デュアルシステムアーム(ノートPC台)
サンワサプライ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。付属品アーム(ノートPC台用)、アーム(モニター用)、ベース、キーボード台、クランプ、六角レンチ(5mm)、ゴムシート×4、六角穴付きボルト(3/8"×1/2")×2、プラスボルト(M4×6)×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×4、組立説明書材質スチール色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1アーム:8天板厚さ(mm)15~100梱包内容1個口/598×325×136mm・6.3kgアズワン品番64-0858-16対応インチサイズ24型まで総耐荷重(kg)16アームの可動方向水平昇降範囲(mm)80~450可動範囲(°)パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/上90、下90スウィング(全体左右)/左90、右90ローテーション(画面回転)/360【ノートパソコン】パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/下30スウィング(全体左右)/左90、右90