カテゴリ

  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • 由良産商(12)
  • unitech(3)
  • 城東テクノ(2)
  • 第一精工(2)
  • uniq(ユニーク)(2)
  • エフケイシステム(2)
  • MARWI(2)
  • SATA(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • trad(1)
  • JTC(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 千吉(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • スケーター(1)
  • 阪上製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcs-45」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
43,980税込48,378
1個
当日出荷
ip67の防水防塵性能対応です。2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの画面に表示したコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:PCS 30% EAN113 @10mil >= 30% ケーブル長:1.8m スキャン角度:Pitch Angle ±45°、Skew(Yaw) Angle ±360°、Roll Angle ±50° 重量:235g(excluding cable) 走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒 読取可能コード:(1次元)UPC-A、Code 32、Code 93、Pharmacode/(2次元)PDF417、MaxiCode、Micro PDF417 読取深度:4 mil Code 39セット内容取扱説明書、保証書寸法(mm)L170 x W70 x H100対応OSWindows 10、8.1、8、7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン(※USBインターフェースを持つ機種)センサー1280×800 CMOS光源照明LED 650±10nm、エイミング650±10nm動作温度-20℃ to 50℃
バーコードリーダーカテゴリ