カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • 友屋(3)
  • エレコム(2)
  • SONY(ソニー)(1)
  • TOA(1)
  • 富士通(1)
  • 河淳(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • グリーンハウス(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcv80u」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロホン サンワサプライ

    マイクロホン

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
    ケーブル長(m)1.5セット内容マイク本体、保証書形状フラット形式コンデンサー型対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性40~16000Hz入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)1.5Kマイクミュート×
  • ハンドマイク(有線タイプ) サンワサプライ

    ハンドマイク(有線タイプ)

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    質量(g)226コネクタ形状XLR3ピン(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180周波数特性70~14000Hzアズワン品番64-0877-68インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)74±3
  • マイクロホン サンワサプライ

    マイクロホン

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
    ケーブル長(m)1.5セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状フラット形式コンデンサー型対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性70~10000Hz入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)2.2Kマイクミュート×
  • WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ

    WEB会議高感度USBマイク

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    タイプコンデンサータイプインピーダンス(Ω)2200
  • 4極用高感度マイク サンワサプライ

    4極用高感度マイク

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.6周波数特性マイクロフォン部:100~13000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプ入力感度マイクロフォン部:-32±3出力端子4極ミニプラグ(3.5mm)アズワン品番64-0890-18指向性マイクロフォン部:全(無)指向性
  • USBマイクロホン サンワサプライ

    USBマイクロホン

    サンワサプライ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。 タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。 LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
    ブラック質量(g)25形式コンデンサータイプ対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPMac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2)コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×196周波数特性70~15000Hz入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0897-38指向性単一指向性インピーダンス(Ω)2.2