カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「pda-tabwpst12」の検索結果
特価

タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)
サンワサプライ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷水や汚れを気にせず、12.9までのタブレットを収納できるケースです。防塵・防水規格「IP47」を取得しています。お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用することができます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。持ちやすいハンドベルト付きです。肩にかけて持ち運びしやすい長さ調節可能なストラップ付です。ストラップは縦・横どちらでも取り付け可能です。付属品ショルダーストラップ材質PVC、ポリプロピレン厚さ(mm)17色ブラック質量(g)420タイプスリーブ・ポーチ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×17×380対応機種12.9型までのタブレットスタンドあり防塵防水性能防塵・防水規格IP47アズワン品番64-0895-27特性ハンドベルト、ショルダーベルト適合メーカー各社外形寸法縦(mm)380外形寸法横(mm)255