カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- PADICO(パジコ)(8)
- Aratas(旧:omron)(3)
- omron(オムロン)(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- カシムラ(1)
- プリンストン(1)
- タツタ電線(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- メテックス(1)
- 共立電子産業(1)
- エアージェイ(1)
- HIDISC(1)
- 渡辺電機工業(1)
- マリンテック(1)
- おおたけ(1)
- ブランドをもっと見る
「pdc3」の検索結果

充電トレイ_BTL-RDC36用
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個欠品中USB PD対応ハンドル一体型モバイルバッテリー(BTL-RDC36)を置くだけで蓄電することができる専用の充電トレイです。最大2台のバッテリーを同時に充電することができます。充電トレイにバッテリーが置かれたことを検知してから充電が始まる安全設計です。セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書ポート数DC出力:2ポートケーブル長(m)1.2本体質量(g)約350出力電圧(V)DC定格:DC20 (1台あたり)定格出力電流(A)DC:3 (1台あたり)電源コード(m)AC:1キャップ絶縁キャップ:なし定格出力電力(W)DC:60 ※2出力合計120ACアダプタ(定格出力)DC21V/7.14AACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hzプラグ形状AC:2P定格入力DC21V/7.14A充電端子DCジャック