カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- コーセル(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- カシムラ(2)
- プリンストン(2)
- NEXTEC(2)
- オーム電機(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- JTT(1)
「phdr」の検索結果

変換アダプタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。 HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。仕様(HDCP)HDCP1.4/HDCP2.2対応色ブラックケーブル長(m)約0.15(SR間)コネクタ形状DIsplayPortオス - HDMI Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×45×14電源電圧(V)DC5(DisplayPortバスパワー)アズワン品番64-0910-73対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)オス形状DIsplayPortメス形状HDMI Type-A変換タイプオス - メス
変換アダプタ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ミニDisplayPort(Ver.1.2以降)のポートなら、最大で4K/60Hzの画像をHDMIディスプレイ・テレビに出力することができます。 HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 ミニDisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル長(m)約0.15仕様(HDCP)HDCP1.4/HDCP2.2対応色ダークグレー(アルミ)/ブラックコネクタ形状ミニDisplayPortオス - HDMI Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×45×14(メスコネクタ部)ケーブル外径(Φmm)約5.5対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)オス形状ミニDisplayPortメス形状HDMI Type-A変換タイプオス - メス