カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- 三ツ星ベルト(17)
- バンドー化学(14)
- 第一計器(11)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- マルアイ(6)
- ナベヤ(6)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- PGA(5)
- 麻場(5)
- TRUSCO(4)
- KANON(中村製作所)(4)
- PLUS(プラス)[文具](4)
- ラリタン(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- KTC(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Schutzinger(3)
- ブランドをもっと見る
「pk8」の検索結果
特価

工事物件タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
工事物件雷ガードタップ
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 プラグをロックできる抜け止めの差込口です。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。コンセント形状3P抜け止め機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性マグネットありプラグ形状3P雷ガードあり耐トラッキングあり
3P、3m、タップ赤色
サンワサプライ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌々日出荷色ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
3P、3m、タップ緑色
サンワサプライ¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から翌々日出荷色ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
工事物件雷ガードタップ
サンワサプライ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。コンセント形状3P機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性マグネットありプラグ形状3P雷ガードあり耐トラッキングあり
工事物件タップ
サンワサプライ¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷色グレー規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)3機能マグネット付き、通電ランプ付き、絶縁キャップ付きマグネットありコード種類VCTF