カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 温度計・温湿度計(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • アイリスオーヤマ(53)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(1)
  • SIBATA(柴田科学)(19)
  • CEM(2)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • ユニ・チャーム(10)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • SMC(511)
  • SKC(環境測定)(37)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(23)
  • 重松製作所(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11)
  • バクマ工業(10)
  • TRUSCO(7)
  • アゼアス(6)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • シャープ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm2.5」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PM2.5測定器 サンワサプライPM2.5測定器サンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCDセット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W68×D44×H150測定範囲(℃)0~50入力DC5.0V/1A充電時間約3時間USBタイプUSBType-C湿度測定範囲(%RH)20~90