カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ダイヤトレンド(255)
  • PUMA WORK SOCKS(34)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • SMC(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • パトライト(PATLITE)(10)
  • KH(基陽)(10)
  • DICプラスチック(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • ミドリ安全(8)
  • ParkerTAIYO(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • ビデオセンシング(5)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • コクヨ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ネグロス電工(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pws」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリアルATA電源ケーブル サンワサプライ

    シリアルATA電源ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル長(m)0.17コネクタ形状電源コネクタ(大4ピン)オス - シリアルATA15ピンメスアズワン品番64-0899-02ケーブル長(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - メスコネクタ1電源コネクタ(大4ピン)コネクタ2SATA15ピン
  • 電源コネクタ一体型SATAケーブル サンワサプライ

    電源コネクタ一体型SATAケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
    コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス/オス - メス
  • シリアルATA電源分岐ケーブル サンワサプライ

    シリアルATA電源分岐ケーブル

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    SATAの内部電源に4分岐出来るケーブルです。 ディスクアレイなどHDDやSDDを複数接続する時に便利です。 SATA15ピンオスとSATA15ピンメスのケーブル長は約40cmです。 コネクタ間隔は約10cmです。 SATA15ピンメスは上L型タイプです。
    ケーブル長(m)0.4コネクタ形状SATA15ピンオス - SATA15ピンメス×4変換タイプオス - メスコネクタ1SATA 15ピンコネクタ2SATA 15ピン ×4
  • シリアルATA電源分岐ケーブル サンワサプライ

    シリアルATA電源分岐ケーブル

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    SATAの内部電源に2分岐出来るケーブルです。 コネクタ部分は信頼性の高い樹脂成形タイプです。 SATA15ピンオスとSATA15ピンメスのケーブル長は約20cmです。
    イエロー/ブラック/レッドケーブル長(m)0.2コネクタ形状SATA15ピンオス - SATA15ピンメス×2変換タイプオス - メスコネクタ1SATA 15ピンコネクタ2SATA 15ピン ×2
  • シリアルATA電源ケーブルラッチ付き サンワサプライ

    シリアルATA電源ケーブルラッチ付き

    サンワサプライ
    849税込934
    1本
    翌々日出荷
    電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。 シリアルATAコネクタには、ハードディスクへしっかり固定できるラッチが付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル長(m)0.17コネクタ形状電源コネクタ(大4ピン)オス-シリアルATA15ピンメス(ラッチ付き)アズワン品番64-0899-01RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - メス
  • RS-232C変換アダプタ サンワサプライ

    RS-232C変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    機器側のD-sub25pinオスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinメスに)変える変換アダプタです。 RS-232Cストレートケーブル(D-sub25pinオス・オス)をD-sub9pinコネクタに変換して、モデムなどとの通信用のRS232Cケーブルとして使用することができます。 このアダプタを使用することにより、東芝PWS5452Aに準拠したケーブルになります。
    コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)アズワン品番64-0908-10メス形状D-sub9ピン/D-sub25ピン変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
    規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線RoHS指令(10物質対応)対応オス形状D-sub25pinメス形状D-sub9pin変換タイプメス - オス
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線変換タイプメス - オス
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    D-sub9pinのシリアルポートを持つPCとD-sub25pinのモデムなどを接続するRS-232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン本体とモデムなどの周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続します。 ※TAの接続にはケーブル長が影響しますので、2m以内のケーブルをご使用ください。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    規格非UL規格コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応/東芝純正PWS5452準拠(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズなど※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。ケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • RS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ サンワサプライ

    RS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。 金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。 切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
    規格UL2464ケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線
PCアクセサリーカテゴリ