カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「ql-e88」の検索結果
特価

キャビネットホルダーLハイブリッド
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。 最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。 ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。仕様最大固定間隔:400mmセット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-76動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強