カテゴリ

  • 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • エフケイシステム(6)
  • unitech(5)
  • SICK(4)
  • オークラ輸送機(3)
  • ネグロス電工(3)
  • 東芝(2)
  • ホンダ(2)
  • CipherLab(2)
  • Newland(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • CKD(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ユニカ(1)
  • ユニテック(1)
  • ミヤサカ工業(1)
  • パラマウントベッド(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qr40」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
SIAAの抗菌に対応しており、病院などでの使用におすすめです。手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。QRコードなどの2次元コードの読み取りに対応しています。JANやCODE39、NW-7(CODABAR)などの1次元コードに対応しています。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。Bluetoothでの接続なのでPC以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。日本語QRコードの読み取りに対応しています。
仕様PCS値:0.2適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 12~8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種保護等級IP42光源White LED消費電流(mA)240(動作時)、90(待機時)バッテリーリチウムイオン電池動作時間約14時間(充電時間は約4時間)通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14、【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、日本語QRコードフレームスピード(fps)120商品タイプワイヤレス読取深度(mm)EAN13 (@13mil):30~270、UPC (@13mil):40~250、Code39 (@5mil):30-100、Code39 (@20mil):80-400、QR Code (@20mil):20-200、PDF417 (@6mil):30-90、Datamatrix (@10mil):40-100読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)70、(チルト)360読取方式CMOS
バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ガングリップ型 サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ガングリップ型サンワサプライ
33,980税込37,378
1個
当日出荷
USB/BT/2.4Gワイヤレスと3種類の接続方法で使用できるので、使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することが出来る。メモリ機能内臓でネットワークの届かない場所でバーコードを読み取ってもあとからデータを転送することが出来る。振動機能付きで、静かな場所や騒音のある場所でもバーコードを読み取ったことが振動でわかる。充電クレードル付きで使い終わったあとの収納もできて、置くだけで充電もできます。2.4Gのレシーバーも充電クレードルに収納できるので紛失防止になります。日本語QRの読み取りにも対応。※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。
仕様接続時:60m※使用環境によって異なります。(30m(Class1)2.4G)、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Straight 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、GS1 Composite、約0.076CODE39 PCS90%(3mil)、約0.18QR PCS90%(7mil)、通信範囲:Bluetooth接続時その他CODE393mil/60-100mm4mil/60-150mm10mil/40-220mm40mil/50-650mm、UPC/EAN13mil/30-260mm【2次元】適合PCS値:0.15、QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Pharma Code、Codablock A、Codablock F、PDF4178mil/20-200mm、Data Matrix8mil/40-135mm、QR20mil/30-320mm、走査速度(スキャンスピード)セット内容充電クレードル、レシーバー、USBケーブル電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2000mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 10~15、Windows 11,10、iOS 10~18、iPadOS 13~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone※Bluetoothを搭載する機種時間7時間インターフェースUSB HIDメモリー350KB※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能防塵防水性能有IP42動作時間約12時間充電時間LEDRed LED(White LEDAiming)対応コード二次元バーコード商品タイプワイヤレス読取方式CMOS
バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型 サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型サンワサプライ
51,980税込57,178
1個
当日出荷
読み取ったバーコードをその場で確認可能な液晶画面付き接続機器(PCなど)から離れた場所でも、液晶画面でバーコードの内容を確認できます。多様な接続方法に対応USB、Bluetooth、2.4GHzワイヤレスの3種類の接続方法を選んで、用途や使用機器に応じて使用可能です。メモリ機能搭載でオフラインでの使用が可能ネットワークが無い場所でもバーコードを読み取り、後からデータを転送できます。簡単な設定変更が可能です変更設定や読み取り音の設定を、オプションコードを使わずにバーコードリーダー本体で簡単にご覧いただけます。振動機能付きで環境を選ばず使用可能静かな場所や騒がしい環境でも、振動によってバーコード読み取りを確認できます。日本語QRコードの読み取りに対応しています。医療規格対応GS1-128やDatabarなど、医療現場で使用されるバーコード規格の読み取りも可能です。コンパクトで持ち運びに便利小型で軽量、ストラップホール付きなので紛失防止にも役立ちます。保護用シリコンケース付属汚れや衝撃から本体を保護します。
仕様1.5m分解能 2次元コード、接続時:30m※使用環境によって異なります。10m(Class2)2.4G、通信範囲:Bluetooth接続時適合PCS値:0.2、走査速度(スキャンスピード)、読取可能コード(1次元):JAN,EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,AztecCodeセット内容シリコンケース、USBレシーバー、USBケーブル、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/800mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 11~15、Windows 11,10、iOS 14~18、iPadOS 14~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマートフォン※Bluetoohを搭載する機種保護等級耐衝撃光源White LEDAiming LEDインターフェースUSB HIDメモリー16MB※EAN-13のバーコードを約200万件保存可能充電時間2時間(約約14時間/10,000スキャン)読取深度(mm)【1次元】3 Mil Code 39 /70 ~ 100 、5 Mil Code 39/40 ~ 160 、13 Mil UPC/EAN/65 ~ 245 【2次元】15 Mil QR Code/45 ~ 215 、6.67 Mil PDF417/55 ~ 115 、10 Mil DataMatrix/55~ 105 読取方式CMOS
関連キーワード
flr40形特集