カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- PCセーフティ用品(1)
- ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- StarTech.com(56)
- エイム電子(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(88)
- QNAP(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- FXC(7)
- NETGEAR(5)
- SAMTEC(4)
- NEC三菱(3)
- TP-LINK(2)
- アライドテレシス(2)
- WatchGuard(2)
- NEC(1)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士通(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- GIGABYTE(ギガバイト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「qsfp」の検索結果
特価

ポートダストカバー
サンワサプライ¥999税込¥1,0991セット(10個)当日出荷SFPポートへ塵やホコリが入るのを防ぐSFPポートダストカバーです。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFPポート
光ファイバケーブル OM3 MPO12芯
サンワサプライ¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM3光ファイバケーブル。100Gbps高速データ伝送に対応し、100G/40G/10Gネットワークに最適です。100Gbpsで最大伝送距離70mまで安定通信が可能です。1本のケーブルで12芯をまとめて接続でき、省スペースで配線効率が向上します。Type B配線(クロス結線)対応です。QSFP+/QSFP28などの並列伝送システムに最適な配線方式を採用しています。挿入損失(IL)≦0.75dB、反射減衰量(RL)≧20dBを実現し、高信頼性・低損失設計の安定した光通信を提供します。データセンター、サーバールーム、パッチパネル間など、高速・高集積な環境に対応します。柔軟で取り回しやすいケーブル構造のため、狭いスペースやラック内でもスムーズに敷設可能です。工場生産時全数検査と出荷前全数検査の二重検査を実施、ケーブルにシリアル番号ラベル付きでトレーサビリティ可能です。OM4よりも経済的で、短中距離の高速通信用途に最適です。設置環境に合わせて最適な長さで製作可能です。仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/70、40Gbps/100、10Gbps/300タイプ形状仕様/その他、ラウンド型規格TIA規格:OM3適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠分類グレートインデックス(GI)芯数12芯波長(nm)850、1300使用環境屋内用保管温湿度範囲温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと)難燃性LSZHケーブル外皮/PVC引張強度(N)70以下許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上、敷設後/30以上RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)コネクタ反射/25以上コア径(μm)50伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】1500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】2000/km・-クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下標準外径(Φmm)3ケーブル色アクア(水色)