カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「rac-slbox5」の検索結果

セキュリティボックス
サンワサプライ¥30,980税込¥34,0781台当日出荷鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)用途簡易的なセキュリティボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9アズワン品番64-0896-80