カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- ELPA(1)
- HAKKO(白光)(2)
- MIWA(1)
- PROST's(3)
- ZEBRA(ゼブラ)(1)
- オーム電機(1)
- ケナメタル(2)
- コミネ(4)
- シンコハンガー(2)
- ゼブラ(6)
- ゼンシン(2)
- ユーエイキャスター(3)
- ヨコヅナ(1)
- 京セラ(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- 共立電子産業(1)
- 富士電機(4)
- 日立(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rjk」の検索結果
特価

RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)当日出荷カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
RJ-45コネクタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)材質筐体:ポリカーボネート適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)コネクタ形状RJ-45コネクタ適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)