カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- オンダ製作所(8)
- ASUS(エイスース)(3)
- 平田ネジ(2)
- コガネイ(1)
- 河村電器産業(1)
- D'Addario(1)
- PROST's(1)
- CDC(1)
「rpl3」の検索結果

液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。 ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。 壁面と床面に沿ったL字フレームで、設置の際は必ず壁面に寄せてください。 設置の際に便利な単距離移動用キャスターが底面にあります。 棚板1枚付きです。 棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)、転倒防止ベルト/1.2m、壁面用ブラケット材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)910質量(kg)35.8色ブラック高さ(mm)1905奥行(mm)485寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×485×1905高さ調節ありアズワン品番64-0909-90棚板あり対応インチサイズ32~65総耐荷重(kg)50(ディスプレイは40まで)組立人数大人2以上対応VESA規格100×100~400×400キャスターの有無あり