カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(19)
  • マサル工業(13)
  • 大阪魂(13)
  • 関西通信電線(9)
  • 伸興電線(8)
  • DXアンテナ(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • マックステル(6)
  • 四国電線(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • マザーツール(4)
  • マーベル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 富士電線工業(4)
  • KSフィルター(4)
  • フジパーツ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s 5c fb」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分波器_アンテナ用 サンワサプライ分波器_アンテナ用サンワサプライ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULケーブル長(m)約0.2SR間コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)、 ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz同軸タイプ2.5C
アンテナケーブル_片側L字_ごく細 サンワサプライアンテナケーブル_片側L字_ごく細サンワサプライ
599税込659
1本
3日以内出荷
極細アンテナケーブル 4K8KBS/CS放送対応 L字型差込プラグ---ストレート型差込プラグL字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。ワンタッチ差込プラグは、ねじを締める必要が無く、機器の裏側や家具の隙間などへの接続が容易に行えます。S-2.5Cケーブル(外径約3.5mm)採用で、従来のケーブルよりも細く狭い隙間でも取り回しし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)【コネクタピン】0.8種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULコネクタ形状F型プラグ-F型プラグ、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ワンタッチ差込式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字型:14.8×30.2×27.4【ストレート型】13.4×41.2×13.4対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.5同軸タイプ2.5C
SDIケーブル サンワサプライSDIケーブルサンワサプライ
7,798税込8,578
1本
当日出荷
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
仕様【線材】5C-FBブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
SDIケーブル サンワサプライSDIケーブルサンワサプライ
21,980税込24,178
1本
当日出荷
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
ケーブル長(m)約20仕様【線材】5C-FBブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 サンワサプライSDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7サンワサプライ
17,980税込19,778
1本
18日以内出荷
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
線材:黒種類同軸規格5C-FB(S-5C-FBE)適合規格HD-SDI・3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグケーブルS-5C-FBEケーブル外径(Φmm)約7.7RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75