カテゴリ

  • オフィス家具(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • BRAINBOXES(7)
  • StarTech.com(7)
  • SUS(エスユーエス)(20)
  • Wera(4)
  • イシダ(6)
  • センチュリー(12)
  • タカチ電機工業(5)
  • ホンダ(5)
  • マキシンコー(6)
  • ミツビシ(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 三菱電機(5)
  • 新ダイワ(6)
  • 日本製線(20)
  • 星光産業(5)
  • 未来工業(10)
  • 生興(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbox」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中棚 サンワサプライ

    中棚

    サンワサプライ
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌々日出荷
    CP-SBOX1~3専用追加棚板です。
    用途追加用中棚付属品棚板取付け用フック(4個)材質スチール/メラミン焼付塗装質量(kg)1.55高さ(mm)20奥行(mm)435間口(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×20総耐荷重(kg)20
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。材質スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)500間口(mm)500
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
    用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70耐荷重(kg)底板:50天板耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)30色(フレーム)ブラック色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)150
  • ガジェットケース メッシュタイプ サンワサプライ

    ガジェットケース メッシュタイプ

    サンワサプライ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    軽くて中身が見えるハリのあるメッシュ生地を採用しています。モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリーを整理収納できます。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。内部にはファスナーポケットを含む5個のポケット付きです。
    材質表装/ナイロンメッシュ、ポリエステル色ブラック対応機種バッテリー、充電器、ルーター、ケーブル、マウスなど撥水加工約なし内装ポケット内寸
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
  • アジャスター サンワサプライ

    アジャスター

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(4個)
    当日出荷
    小型19インチサーバーラック(CP-SVNC1~6)・機器収納ボックス(CP-SBOX4510・6010)に取付可能。 ※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。
    仕様アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm) ※床固定金具かアジャスターのいずれかを選択して下さい。材質本体:ABS、ボルト:スチール質量(g)90寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×106ボルト長さ(mm)90
  • HDMI対応パソコン自動切替器 サンワサプライ

    HDMI対応パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷
    HDMIディスプレイ、USBキーボード・USBマウスに対応しUSB2.0ハブも切り替えできる操作性に優れたBOX型HDMI-KVMスイッチ。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。 ディスプレイのEDIDを読み込みKVMスイッチに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンターなど各種USBデバイスをパソコンで切り替えて共有することができます。 さらに単独切り替えも可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができます。 パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能を搭載しています。
    仕様切り替え音:ビープ音ON:OFF設定可能切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替えポート数2電源ACアダプタ(DC5.3V2.4A)ディスプレイHDMI周囲環境動作:0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保管:'-20~60℃、湿度90%以下(結露なきこと)キーボード/マウスUSB