カテゴリ
- オフィス家具(5)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- SUS(エスユーエス)(20)
- 日本製線(20)
- 未来工業(10)
- センチュリー(8)
- BRAINBOXES(7)
- StarTech.com(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- 新ダイワ(6)
- イシダ(6)
- マキシンコー(6)
- タカチ電機工業(5)
- ホンダ(5)
- 三菱電機(5)
- 星光産業(5)
- 生興(5)
- ミツビシ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- Wera(4)
- ブランドをもっと見る
「sbox」の検索結果

中棚
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷CP-SBOX1~3専用追加棚板です。用途追加用中棚付属品棚板取付け用フック(4個)材質スチール/メラミン焼付塗装質量(kg)1.55高さ(mm)20奥行(mm)435間口(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×20総耐荷重(kg)20
機器収納ボックス
サンワサプライ¥66,980~税込¥73,678~1台翌日出荷から3日以内出荷用途小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。材質スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)500間口(mm)500
機器収納ボックス
サンワサプライ¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷から翌々日出荷様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70耐荷重(kg)底板:50天板耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)30色(フレーム)ブラック色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)150
機器収納ボックス
サンワサプライ¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
ガジェットケース メッシュタイプ
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷軽くて中身が見えるハリのあるメッシュ生地を採用しています。モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリーを整理収納できます。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。内部にはファスナーポケットを含む5個のポケット付きです。材質表装/ナイロンメッシュ、ポリエステル色ブラック対応機種バッテリー、充電器、ルーター、ケーブル、マウスなど撥水加工約なし内装ポケット内寸
アジャスター
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981セット(4個)当日出荷小型19インチサーバーラック(CP-SVNC1~6)・機器収納ボックス(CP-SBOX4510・6010)に取付可能。 ※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。仕様アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm) ※床固定金具かアジャスターのいずれかを選択して下さい。材質本体:ABS、ボルト:スチール質量(g)90寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×106ボルト長さ(mm)90
HDMI対応パソコン自動切替器
サンワサプライ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷HDMIディスプレイ、USBキーボード・USBマウスに対応しUSB2.0ハブも切り替えできる操作性に優れたBOX型HDMI-KVMスイッチ。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。 ディスプレイのEDIDを読み込みKVMスイッチに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンターなど各種USBデバイスをパソコンで切り替えて共有することができます。 さらに単独切り替えも可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができます。 パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能を搭載しています。仕様切り替え音:ビープ音ON:OFF設定可能切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替えポート数2電源ACアダプタ(DC5.3V2.4A)ディスプレイHDMI周囲環境動作:0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保管:'-20~60℃、湿度90%以下(結露なきこと)キーボード/マウスUSB